トレードカート カギ付き/ボックス・ビン付き ブラックラバーメイド取扱い終了
工具や部品を収納する2つの収納ボックスは、整理・収納がしやすい様4つに分割しています。
床に跡が付きにくい4つの大型キャスターにより、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動できます。
発泡ポリエチレン製で軽量・耐久性に優れ、金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。
硬い表面の上やエレベーターや出入り口を簡単に移動できます。
平らな表面でユーザーに最適な高さで、作業エリアでの快適性を提供します。
トータルツールのストレージおよびモバイルワークベンチシステム-生産性を高める場所への移動が可能です。
四つに仕切られたボックスは各種部品やハードウェアを収納します。
四面を閉じ施錠可能な保管コンパートメントは、安全なツールや材料を保管に最適です。
二つのストレージビンは必須のハンドツールや消耗品を保管します。
仕様カギ付き、ボックス・ビン付きトラスコ品番819-4729質量(kg)30.8色ブラック高さ(mm)848材質(本体)ポリエチレン(PE)材質(車輪)ゴム奥行(mm)489間口(mm)965材質(キャスター)スチール最大積載量(kg)150特性軽量均等積載量(kg/段)上棚:82、下棚68