ステンレス保管庫 :「組み立て 式 棚」の検索結果

ステンレス保管庫とは、実験などで使われる薬品や器具などを保管する保管庫のうち、ステンレス製のもののこと。薬品などを保存するという用途から、薬品や錆、腐食に強いステンレス製のものが重宝されます。サイズ展開が豊富なので、保存する内容物や、設置場所に合わせた選択が可能です。ひき違い戸タイプ、片開きタイプ、卓上タイプ、扉の無いオープンタイプなどがあります。上下2段に分かれたタイプは、上段がガラスやアクリル扉になっていて、中身が見られるようになっている場合も多いようです。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(mm)」から絞り込む
1700(1)
サビにくく、耐薬品性・耐久力に優れています。アルゴン溶接による組み立てです。外装表面ヘアライン処理、内装表面#400処理をしています。作業しやすいスライド式補助天板付です。
適合棚板4枚 トラスコ品番472-9889 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)83 高さ(mm)1700 タイプ完成品 奥行(mm)360 間口(mm)900 天板耐荷重(kg)(スライド式補助)5 棚板耐荷重(kg)30/1段あたり、100/1台あたり 均等積載量(kg/段)30 最大積載量(kg/台)100 棚板調整ピッチ(mm)25 引出し耐荷重(kg)30/1段あたり
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

『薬品保管庫』には他にこんなカテゴリがあります