ステンレス保管庫 :「sus 管」の検索結果
ステンレス保管庫とは、実験などで使われる薬品や器具などを保管する保管庫のうち、ステンレス製のもののこと。薬品などを保存するという用途から、薬品や錆、腐食に強いステンレス製のものが重宝されます。サイズ展開が豊富なので、保存する内容物や、設置場所に合わせた選択が可能です。ひき違い戸タイプ、片開きタイプ、卓上タイプ、扉の無いオープンタイプなどがあります。上下2段に分かれたタイプは、上段がガラスやアクリル扉になっていて、中身が見られるようになっている場合も多いようです。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m)
材質ステンレスSUS304
質量(kg)24
構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔
外寸(mm)450×500×680mm
内寸(mm)380×470×557mm
収納数500mL×40本
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。