マグネットリフター :「物流」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「吊上能力(kg)」から絞り込む
30(1)
50(2)
100(2)
125(1)
150(2)
180(1)
200(2)
250(1)
300(2)
1000(1)
吊上能力(kg)をもっと見る
エスコ品番EA984CA-5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×190
ハンドル長さ(mm)150
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
エスコ品番EA984CA-3
吸着力(N)(最大)500
最高高さ(mm)122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×92×32
1個
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
アルミニウムで覆ったフェライト磁石なので、半永久的に磁力が落ちません。
機械やスチール板などを移動させる際に便利です。
エスコ品番EA984CA-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リフト部】118×98×38
ハンドル長さ(mm)260
ハンドル幅(mm)90
吸着能力(kg)50
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
1個
¥186,000
税込¥204,600
翌日出荷
1個
¥105,000
税込¥115,500
翌日出荷
オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)39
使用温度(℃)-10~40
吊上能力(kg)鋼板:1,000、丸鋼:300
サイズ(mm)320×148×261(H)
穴径(mm)フック:105×81
1台
¥295,000
税込¥324,500
8日以内出荷
永久磁石で安心・安全。平鋼も丸鋼も一台で対応1台で平鋼のみでなく丸鋼もつり上げられます。永久磁石を使用しているので、停電による危険がありません。スイッチレバーを操作だけで、つり荷の吸着が可能です。OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえ吸着しない安心設計。永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持。4つの磁極で確実に吸着。一般的なリフティングマグネットの磁極数は2つですが、キトースーパーマグの磁極数は4つです。このため、磁極の束が4つ発生し、効率よく確実につり荷を吸着します。また、底面V字溝の開き角度を広げて、丸鋼曲面へ磁力が効率よく流れる形状となっています。屋内専用。防水構造ではありません。
質量(kg)6
使用温度(℃)-20~+50
吊上能力(kg)平鋼:80 丸鋼:60
ハンドル長さ(mm)125
丸鋼使用可能範囲(Φmm)適用範囲:80~300
対象つり上げ:鋼板、形鋼および丸鋼、それらの加工品。 板厚25mm未満では吸着力が低下します。 アルミ、ステンレス、真鍮などの非磁気性体は吸着できません。
サイズ(mm)112×96.4×155(H)
穴径(mm)フック:35
湿度(%)85RH以下(結露のないこと)
1台
¥64,000
税込¥70,400
翌日出荷
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティーボタン付
仕様●吊上能力:5mm:75kg6mm:100kg8mm:150kg10mm:200kg●重量:8kg●サイズ:202×126×174(H)mm●フック穴径:49×38mm
アズワン品番65-2311-06
1個
¥153,000
税込¥168,300
8日以内出荷
オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)10
使用温度(℃)-10~40
吊上能力(kg)鋼板:300、丸鋼:90
サイズ(mm)202×95×169(H)
穴径(mm)フック:63×46
1台
¥118,000
税込¥129,800
翌日出荷
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティーボタン付
仕様●吊上能力:5mm:150kg6mm:200kg8mm:300kg10mm:400kg●重量:15kg●サイズ:352×100×126(H)mm●フック穴径:49×38mm
アズワン品番65-2311-07
1個
¥265,000
税込¥291,500
8日以内出荷
オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)3
使用温度(℃)-10~40
吊上能力(kg)鋼板:100、丸鋼:30
サイズ(mm)131×65×124(H)
穴径(mm)フック:45×32
1台
¥49,000
税込¥53,900
8日以内出荷
オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)23
使用温度(℃)-10~40
吊上能力(kg)鋼板:600、丸鋼:180
サイズ(mm)265×116×222(H)
穴径(mm)フック:92×59
1台
¥160,000
税込¥176,000
翌日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。