絞り込み
吊上能力(kg)
- 75(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 400(1)
- 600(2)
- 1000(1)
- 1500(1)
- 2000(1)
ブランド
- カネテック
- KITO(キトー)(40)
- ADAMAR(10)
- エスコ(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- マグスイッチ(2)
- テクノプラン(1)
- 土牛(1)
- フジタ(1)
質量(kg)
- 10未満(4)
- 10~20未満(2)
「吊上能力(kg)」から絞り込む
75(1)
150(1)
200(1)
250(1)
300(1)
400(1)
600(2)
1000(1)
1500(1)
2000(1)

永磁リフマ
カネテック¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷防滴構造として屋外における作業に対応可能です。 スリムボディーで狭い場所や、狭い吸着面のワークに最適です。 業界最狭のON/OFFハンドル操作角90°です。 安全に配慮した2重ストッパー方式です。用途屋外での、鋼板吊上げ搬送にトラスコ品番166-3838高さ(mm)150奥行(mm)80内径(Φmm)【吊り輪】40アズワン品番64-5017-39
永磁リフマ
カネテック¥549,800~税込¥604,780~1台101日以内出荷防雨構造により屋外で使用が可能です。 LPH同様にハンドルが軽く、大形でも薄鋼板の扱いが可能です。 ハンドルロックを標準装備しています。用途屋外で使用ができ、鋼板を吊上げ搬送できる
電磁リフマ適用整流器
カネテック¥119,800税込¥131,7801個欠品中電磁リフマ用整流器です。遠隔操作スイッチ付です。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。トラスコ品番380-8408高さ(mm)250奥行(mm)90出力電圧(V)DC180入力電圧(V)単相200出力電流(A)3
小型電磁リフマ(鋼板専用)
カネテック¥74,980~税込¥82,478~1個翌々日出荷着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。電源(V)DC180電源コード(m)2