絞り込み
吊上能力(kg)
- 75(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 400(1)
- 600(2)
- 1000(1)
- 1500(1)
- 2000(1)
ブランド
- カネテック
- ADAMAR(10)
- KITO(キトー)(40)
- エスコ(8)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- テクノプラン(1)
- テクノマグネット(1)
- テクマグジャパン(1)
- フジタ(1)
- マグスイッチ(2)
- 土牛(1)
質量(kg)
- 10未満(4)
- 10~20未満(2)
「吊上能力(kg)」から絞り込む
75(1)
150(1)
200(1)
250(1)
300(1)
400(1)
600(2)
1000(1)
1500(1)
2000(1)

永磁リフマ
カネテック¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷防滴構造として屋外における作業に対応可能です。 スリムボディーで狭い場所や、狭い吸着面のワークに最適です。 業界最狭のON/OFFハンドル操作角90°です。 安全に配慮した2重ストッパー方式です。用途屋外での、鋼板吊上げ搬送にトラスコ品番166-3838高さ(mm)150奥行(mm)80内径(Φmm)【吊り輪】40アズワン品番64-5017-39
永磁リフマ
カネテック¥629,800~税込¥692,780~1台101日以内出荷防雨構造により屋外で使用が可能です。 LPH同様にハンドルが軽く、大形でも薄鋼板の扱いが可能です。 ハンドルロックを標準装備しています。用途屋外で使用ができ、鋼板を吊上げ搬送できる
電磁リフマ適用整流器
カネテック¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷電磁リフマ用整流器です。遠隔操作スイッチ付です。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。トラスコ品番380-8408高さ(mm)250奥行(mm)90出力電圧(V)DC180入力電圧(V)単相200出力電流(A)3
小型電磁リフマ(鋼板専用)
カネテック¥89,980~税込¥98,978~1個当日出荷から翌々日出荷着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。電源(V)DC180電源コード(m)2