絞り込み
幅(mm)
  • 2400(6)
材質
  • その他(1)
  • ポリエチレン(1)
長さ(m)
  • 75
  • 0.13(3)
  • 0.16(3)
  • 0.2(5)
  • 0.21(2)
  • 0.25(4)
  • 0.257(2)
  • 0.297(5)
  • 0.3(4)
  • 0.32(3)
  • 0.42(5)
  • 0.46(4)
  • 0.5(3)
  • 0.6(5)
  • 1(6)
  • 30(4)
  • 50(5)
  • 100(20)
  • 150(6)
  • 200(4)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
ブランド
  • 大洋シーアイエス(4)
  • TRUSCO(1)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防錆紙、防錆シートは、その名の通り、錆びを防止するために使用されるシートです。防錆紙は、防錆用で使用される薬品を浸潰させたり、塗工することによってつくることができます。この際、発錆を起こす科学的な活性物質を含んでいないことが重要になり、錆びやすいものを長い間保管しておく時の使用に便利です。防錆紙には、様々なサイズのものがあり、数十枚や数百枚で1セットになっているのが一般的。製品にもよりますが、6~12か月程度の防錆を実現します。使用していなくても、防錆紙は劣化するので、早めに使用するようにしましょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用) TRUSCOゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)TRUSCO
53,980税込59,378
1本
当日出荷
フィルムの両面から防錆成分が発散します。 金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。 防錆剤が残らないので、後処理が容易です。 フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。
用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆 機械部品機械装置の防錆防食 工場工程内の一時防錆 在庫保管時の防錆形状ロール材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物使用温度範囲-10~80℃
VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 ロールタイプ サンキープ(旧:サンユー印刷)VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 ロールタイプサンキープ(旧:サンユー印刷)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。
用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。材質フィルムグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ゼラストフィルム シート(鉄・非鉄両用) 大洋シーアイエスゼラストフィルム シート(鉄・非鉄両用)大洋シーアイエス
52,980税込58,278
1巻
3日以内出荷
用途鉄・非鉄両用厚さ(mm)0.05オレンジ
ゼラストフィルム シート(鉄用) 大洋シーアイエスゼラストフィルム シート(鉄用)大洋シーアイエス
52,980税込58,278
1巻
3日以内出荷
用途鉄用厚さ(mm)0.05ライトイエロー
ゼラストフィルム シート(非鉄用) 大洋シーアイエスゼラストフィルム シート(非鉄用)大洋シーアイエス
52,980税込58,278
1巻
3日以内出荷
用途非鉄用厚さ(mm)0.05ピンク長さ(m)75幅(cm)片開き120 展開240
ゼラストフィルム シート(鉄・非鉄両用) 大洋シーアイエスゼラストフィルム シート(鉄・非鉄両用)大洋シーアイエス
75,980税込83,578
1巻
翌々日出荷
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したぜラストフィルム。フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途鉄・非鉄両用幅(mm)片開き:1200、展開:2400オレンジ

包装紙・防錆紙』には他にこんなカテゴリがあります

防錆紙、防錆シート