密閉タンク :「タンク 容器」の検索結果
関連キーワード
容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。
仕様シリコンパッキン付
材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR
呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)
表面処理内外面バフ研磨
本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。袴付。
材質SUS304
厚さ(mm)1.2
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
本体と蓋の締付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取外せる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
空の状態でも中身が入った状態でも積み重ねができるので、省スペースで保管することができます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
表面処理内外面バフ研磨
『金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。