「容量(L)」から絞り込む
10(83)
15(61)
20
25(70)
35(54)
45(67)
65(60)
80(58)
100(73)
150(43)
容量(L)をもっと見る
テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。
バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付
材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304)
材質(フタ)ステンレス
取手あり
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
用途液体、粉体等の保存容器。
仕様蛇口なし、バルブなし
付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)
適合食品衛生法適合品
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
取手吊り付
フタの種類かぶせ蓋
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。
蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。
既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。
粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。
蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。
既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。
粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
積み重ねて保管できるテーパー形状!テーパー(先細)形状のため、積み重ねて保管することができ、保管スペースが小さくなります。使用時には、付属のフタを使用することでコンテナを重ねることができます。本体は継ぎ目のない一体深絞り!一枚のステンレス板を絞るプレス加工により、溶接などによる継ぎ目がない一体成形の本体になっています。腐食や錆に強い18-8ステンレス製!18-8ステンレス(SUS304)製ですので、腐食や錆にも強く、衛生的に使用できます。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。
材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR
呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)
表面処理内外面バフ研磨
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。
小分けをするのに便利です。
バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14
表面処理内外面バフ研磨
脚数(本)3
寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3
使用条件大気圧 (加減圧不可)
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。
小分けをするのに便利です。
バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
脚数(本)3
寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
バンドで簡単に密閉できて持ち運びしやすいステンレス容器です。
持ち運び用に吊り下げ用取っ手(ツル)を付けました。
ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
材質容器本体・蓋(CF)・ツル・レバーバンド(LB)/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品)
万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。
パッキンの色を変えることで識別管理ができます。
色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム
色(パッキン)赤
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品)
万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。
パッキンの色を変えることで識別管理ができます。
色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム
色(パッキン)青
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。
底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。
多段積み袴の取付より約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。
ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
機器との接続形状は選択できます。
既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
積み重ねて保管できるテーパー形状。本体は継ぎ目のない一体深絞り
材質SUS304
容量(L)20
寸法(Φ×高さH)(mm)320×390
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品【書類】検査成績書、材料証明書、電解証明書
表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
ろ紙を使用したバッチろ過が可能です。加圧することでスラリー状の液体などをろ過できます。ろ過面積を大きく確保しました。処理時間短縮や目詰まり防止などに貢献します。オールステンレス製で、ガラスのろ過器に比べ破損のリスクが低い構造です。ろ紙を使ったろ過を想定した仕様です。オプションで、メッシュなど他の濾材へ変更が可能です。
材質(本体)SUS304、Oリング:シリコンゴム、安全弁:SUS304/SCS13A、圧力計:要部SUS316L
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)
材質本体・フタ/SUS304
表面処理内外面バフ研磨
吊り下げ用のツルが付いたタンクです。底面がフラットですので、液だまりがありません。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
テーパーが付いているのでコンパクトに積み重ねて収納できます。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
共通テーパー摺り合わせ(Ts29/42)用のノズルを3個取付けました。常圧用の反応器としてお使いいただけます。クリップで簡単に蓋を固定できます。パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが付属します。材質・容量・ノズルのオーダーも可能です。
材質容器/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、ノズル/共通テーパー摺合せ(Ts29/42)3個
表面処理内外面バフ研磨
2重構造で保温・冷却ができるステンレスタンク。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・脚・取っ手/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
表面処理内外面バフ研磨
ノズルジャケット部:1Sヘルール
材質(フタ)SUS304
使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいヘルールオープン型です。温度調整しながら加圧圧送することができます。
材質容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、キャスター/SUS+ウレタン車 (内ストッパー付2個)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール
使用圧力(MPa)(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.18
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいヘルールオープン型です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
材質容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール
表面処理内外面バフ研磨
使用圧力(MPa)(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.18
材質(フタ)SUS304
中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
高さF(mm)取手高:80
中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
高さF(mm)取手高:80
1
2
3
次へ
『金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。