絞り込み
ブランド
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)
  • オオモリ(21)
  • エム・あい(19)
  • 三商(12)
  • ユニバーサル(12)
  • アズワン(11)
  • エスコ(7)
  • ケニス(7)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • コクゴ(3)
  • ナリカ(3)
  • トラモンティーナ(3)
  • クローバー(大屋製作所)(2)
  • サンダイヤ(2)
  • AG(赤川器物製作所)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 東京スクリーン(1)
  • 弁慶(本間冬治工業)(1)
容量(L)
  • 4(25)
  • 7(20)
  • 10(64)
  • 15(42)
  • 20(73)
  • 25(50)
  • 35(44)
  • 36(32)
  • 45(57)
  • 50(13)
  • 60(19)
  • 65(46)
  • 70(11)
  • 80(48)
  • 100(56)
  • 150(37)
  • 200(30)
  • 300(17)
  • 400(16)
  • 500(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付MONOVATE(旧:日東金属工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304)材質(フタ)ステンレス取手あり
テーパー型ステンレスタンク MONOVATE(旧:日東金属工業)テーパー型ステンレスタンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
11,000税込12,100
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンMONOVATE(旧:日東金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。
材質シリコンゴムクリアー品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
一体型のぞき窓 NMBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)一体型のぞき窓 NMBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。従来ののぞき窓と違い、へルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。全て分解・洗浄・滅菌できる、ハイジェニックなのぞき窓です。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
材質本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
ストレート吊下げ貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ストレート吊下げ貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
用途液体、粉体等の保存容器。仕様蛇口なし、バルブなし付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)適合食品衛生法適合品材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)カラーパッキン付ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(パッキン)赤表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンク片テーパー型汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク片テーパー型汎用容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から64日以内出荷
ステンレスタンクSUS316L貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクSUS316L貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ステンレス偏心投入ホッパー 2S TEHTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス偏心投入ホッパー 2S TEHTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
63,980税込70,378
1個
18日以内出荷から33日以内出荷
材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます。
材質SUS304サイズ【ヘルール】2S
CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。
材質SUS304
ステンレス容器 バルブ付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス容器 バルブ付MONOVATE(旧:日東金属工業)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)カラーパッキン付ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(パッキン)青表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンク鏡板型攪拌機座付容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク鏡板型攪拌機座付容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
帯電防止車輪付運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車 KMSDシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)帯電防止車輪付運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車 KMSDシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
45,980税込50,578
1個
23日以内出荷から43日以内出荷
静電気の蓄積を防止する、帯電防止車輪が付いた容器運搬用台車です。
表面処理電解研磨(アングルタイプ)
ステンレスバルブ付密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスバルブ付密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
液体の小分けに便利なバルブ付ステンレス密閉容器です。バルブはステンレス製、シールはPTFEのため、耐薬品・耐溶剤性に優れています。
材質タンク・フタ・ボールバルブ/ステンレス(SUS304)、ボールシート/テフロン、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)質量(kg)8.6サイズボールバルブ:3/4B容量(L)65サイズ(mm)Φ430×450アズワン品番68-9276-07
カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 赤色 CTB-DREシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 赤色 CTB-DREシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
15,880税込17,468
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
キャップヘルール L型取っ手 FCLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)キャップヘルール L型取っ手 FCLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ガスケットやクランプバンドを使って接続する配管継手です。大きいサイズのキャップヘルールも片手で持つことができます。脱着の際に力を加えやすく、ヘルールと密着しても簡単に取り外しできます。側面・底面など、脱落しやすい部分への使用に最適です。
表面処理バフ研磨材質(キャップ)SUS316L材質(取手)SUS304
B型シリコンパッキン PQBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)B型シリコンパッキン PQBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
CTL型密閉容器専用のパッキンです。蓋内側に取付するタイプです。
材質シリコン
ステンレス偏心投入ホッパー 1.5S TEHTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス偏心投入ホッパー 1.5S TEHTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます。
材質SUS304サイズ【ヘルール】1.5S
ステンレスタンク STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス貯蔵容器です。
SUS316Lステンレスタンク 吊り下げ MONOVATE(旧:日東金属工業)SUS316Lステンレスタンク 吊り下げMONOVATE(旧:日東金属工業)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
耐食性に優れたSUS316Lステンレス貯蔵容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)吊り下げ式下部取っ手付汎用容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
下部に取っ手があるため、容器を容易に傾けられます。底の角がR構造のため、汚れが溜まりにくいです。
材質本体/ステンレス(SUS304)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
偏心投入ホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業)偏心投入ホッパーMONOVATE(旧:日東金属工業)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
偏心形状のため、液や粉等の排出性に優れています。ヘルール配管に取り付け可能です。
材質ステンレス(SUS304)表面処理内外面バフ研磨
ステンレスへルールバッフル BP-1.5Sシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスへルールバッフル BP-1.5SシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
35,980税込39,578
1個
23日以内出荷
撹拌機による液流がバッフル板に当たることで乱流となり、撹拌効率を向上させます。全周溶接で隙間を無くしたサニタリー仕様で、洗浄しやすく衛生的です。ヘルール接続のため、取り付け・取り外しが容易です。
材質SUS304表面処理バフ研磨
南京錠付吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業)南京錠付吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
材質容器・ツル・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、南京錠/真鍮表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
シール座付ステンレス吊下げ式汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)シール座付ステンレス吊下げ式汎用容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
材質容器本体・蓋・取っ手・ツル/SUS304、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
透明アクリル蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)透明アクリル蓋MONOVATE(旧:日東金属工業)
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
日東金属工業株式会社製ステンレス容器用の透明蓋です。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。
材質蓋材質/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)積み重ね式ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。 多段積み袴の取付より約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)
46,980税込51,678
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)サイズ(蛇口)呼び13材質(フタ)ステンレス取手あり
ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)サイズ(蛇口)呼び13材質(フタ)ステンレス取手あり
ステンレスタンク大型貯蔵用タンク(フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク大型貯蔵用タンク(フタ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
329,800税込362,780
1個
27日以内出荷から32日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
医薬品保管容器 PSTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)医薬品保管容器 PSTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品【書類】検査成績書、材料証明書、電解証明書表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
加圧ろ過容器 PR-FPシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)加圧ろ過容器 PR-FPシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
979,800税込1,077,780
1個
42日以内出荷
ろ紙を使用したバッチろ過が可能です。加圧することでスラリー状の液体などをろ過できます。ろ過面積を大きく確保しました。処理時間短縮や目詰まり防止などに貢献します。オールステンレス製で、ガラスのろ過器に比べ破損のリスクが低い構造です。ろ紙を使ったろ過を想定した仕様です。オプションで、メッシュなど他の濾材へ変更が可能です。
材質(本体)SUS304、Oリング:シリコンゴム、安全弁:SUS304/SCS13A、圧力計:要部SUS316L

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)』には他にこんなカテゴリがあります

寸胴鍋/タンク