寸胴鍋/タンク :「タンク 容器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスタンクコーティング貯蔵容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
65,980 税込72,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
84,980 税込93,478
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスタンク片テーパー型汎用容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレスタンク片テーパー型ジャケット容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
249,800 税込274,780
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
228,800 税込251,680
23日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
479,800 税込527,780
38日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスタンク平底型バンド式ジャケット容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
199,800 税込219,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスタンク片テーパー型ジャケット容器脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
399,800 税込439,780
38日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスタンク片テーパー型汎用容器脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
239,800 税込263,780
23日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
349,800 税込384,780
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
689,800 税込758,780
33日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
589,800 税込648,780
43日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304 目盛(mm)約25 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 目盛(mm)約25 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのレバーバンドとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 目盛(mm)約25 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付 材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304) 材質(フタ)ステンレス 取手あり
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
11,000 税込12,100
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付 材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR) サイズ(蛇口)呼び13 材質(フタ)ステンレス 取手あり
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付 材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR) サイズ(蛇口)呼び13 材質(フタ)ステンレス 取手あり
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR) 呼び(蛇口)13 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR) 呼び(蛇口)13 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスタンク STシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
MONOVATE(日東金属工業)ステンレスタンク STシリーズ
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス貯蔵容器です。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉体回収ステンレス容器(短管タイプ) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。 ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状は選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
54,980 税込60,478
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

容器と架台が分離できます。撹拌や排出に適したお椀形状のステンレスタンクです。ブラケット付き容器のみの【DT-BRK】もございます。
キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個) 材質(フタ)SUS304
1個
599,800 税込659,780
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容器と架台が分離できます。撹拌や排出に適したお椀形状のステンレスタンクです。ブラケット付き容器のみの【DT-BRK】もございます。蓋には取っ手が2個付いています。
材質容器本体・蓋・取っ手・架台(アングル)・吊りラグ/SUS304 キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個) 材質(フタ)SUS304
1個
1,398,000 税込1,537,800
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体の小分けに便利なバルブ付ステンレス密閉容器です。バルブはステンレス製、シールはPTFEのため、耐薬品・耐溶剤性に優れています。
材質タンク・フタ・ボールバルブ/ステンレス(SUS304)、ボールシート/テフロン、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 質量(kg)8.6 サイズボールバルブ:3/4B 容量(L)65 サイズ(mm)Φ430×450 アズワン品番68-9276-07
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

容器と架台が分離できます。スムーズな液体排出ができる底傾斜タイプのステンレスタンクです。ブラケット付き容器のみの【KTT-BRK】もございます。
キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個) 材質(フタ)SUS304
1個
599,800 税込659,780
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
59,980 税込65,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
折りたたみ取っ手付きのステンレス丸型汎用容器。容器を並べたり保管する際に無駄な場所を取りません。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2重構造で保温・冷却ができるステンレスタンク。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・脚・取っ手/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個) 表面処理内外面バフ研磨 ノズルジャケット部:1Sヘルール 材質(フタ)SUS304 使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
1個
439,800 税込483,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッキンの色による識別ができます。内容物に合わせて、パッキンの色を変えられます。カラーパッキンは欠片が容器内に混入してしまっても見つけやすいので事故防止に最適です。
トラスコ品番751-6185 適合機種CTH-36・TP-CTH-36 材質シリコンゴム 品名クリップ式密閉タンク用青色シリコンパッキン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。胴体部リブ加工付
1個
68,980 税込75,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316Lステンレス貯蔵容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品) 材質本体・フタ/SUS304 表面処理内外面バフ研磨
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2重構造で保温・冷却ができるステンレスタンク。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・脚・取っ手/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個) 表面処理内外面バフ研磨 ノズルジャケット部:15Aヘルール 材質(フタ)SUS304 使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
1個
439,800 税込483,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄しやすい、液溜まりのない構造です。容器の洗浄時間が短縮できます。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
仕様タイプ 36L 材質容器:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品) 寸法(mm)Φ360×H360 容量(L)36 アズワン品番61-0748-27
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

底板が鏡板(お椀)形状になっている為、液等の排出性に優れています。
1個
768,800 税込845,680
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底部勾配型ステンレスタンク 脚付 ヒラ蓋付 KTT-ST-Lシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。
1個
1,098,000 税込1,207,800
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルール接続ののぞき窓(サイトグラス)です。保護カバーと格子網で窓部への衝撃を保護し、破損を防ぎます。【NMB】のぞき窓(一体型)をベースにした一体型タイプです。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。【NM】のぞき窓や【NM-F】のぞき窓 保護カバー付とは異なり、ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。接液部はSUS316Lのため、耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。消防法 20号タンクのサイトグラスとして使用可能です。※20号タンクにご使用の際は、必ず容器を設置する市区町村の消防署に使用可否をご確認ください。
高さ(mm)44
1個
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)