「材質」から絞り込む
ストレート吊下げ貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)3日以内出荷
吊り下げ用のツル付です。<br />薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。<br />内外面バフ研磨仕上げです。<br />底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
用途液体、粉体等の保存容器。仕様蛇口なし、バルブなし付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)適合食品衛生法適合品トラスコ品番828-5074材質ステンレス(SUS304)直径(Φmm)362高さ(mm)301容量(L)20内径(Φmm)300深さ(mm)300板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
『金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
偏心投入ホッパーMONOVATE(旧:日東金属工業)税込¥65,978~¥59,980~