カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ひめじや
- モノタロウ(15)
- AIOULE(ふじわら)(168)
- BEAVER(ビーバー)(23)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(21)
- KITO(キトー)(202)
- OHSATO(大里)(21)
- RS PRO(31)
- TRUSCO(115)
- WAKI(和気産業)(110)
- Wichard(16)
- アイアイ(32)
- エスコ(619)
- コンドーテック(28)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- スリーエッチ(26)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(88)
- ニッサチェイン(202)
- ハイロジック(39)
- 水本機械製作所(864)
- ブランドをもっと見る
材質
- ステンレス(80)

ステンレス キーリング
ひめじや(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)40種類リンク使用荷重(kg)4
ステンレス ロングSカン
ひめじや(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。通常のSカンよりも長い為、使用用途が広がります。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類Sカン使用荷重(kg)30寸法D(mm)6
ステンレス 2重リング
ひめじや¥139~税込¥153~1パック(5個)ほか当日出荷キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類リンク
ステンレス カラビナハーケンB型
ひめじや¥599税込¥6591個当日出荷チェーン等の端末金具として。ワンタッチで着け外しが可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)27.5種類カラビナ使用荷重(kg)80
ステンレス プレートフック
ひめじや(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類プレートフック
ステンレス キーリング
ひめじや(2件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)30種類リンク内径(Φmm)22使用荷重(kg)4
ステンレス キーリング
ひめじや(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)20種類リンク内径(Φmm)20使用荷重(kg)4
ステンレス Sカン
ひめじや¥55~税込¥61~1個当日出荷Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類Sカン
ステンレス チェーンフックC型
ひめじや¥1,098税込¥1,2081個当日出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。チェーンなどを口部の金具の奥に入れることができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)40種類フック寸法L(mm)80寸法d(mm)8使用荷重(kg)50寸法W(mm)25寸法S1(mm)11寸法S2(mm)7
ステンレス スプリングフックZ
ひめじや(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。リング部分で、チェーンやロープを固定できます。0ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)30種類スナップフック寸法L(mm)61寸法d(mm)9使用荷重(kg)70寸法S(mm)11寸法D(mm)6寸法W(mm)34
ステンレス キーリング
ひめじや¥189税込¥2081個当日出荷キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)30種類リンク内径(Φmm)25使用荷重(kg)4
ステンレス カラビナ
ひめじや¥2,998税込¥3,2981個当日出荷チェーン等の端末金具として。ワンタッチで着け外しが可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)150種類カラビナ使用荷重(kg)135
ステンレス アイプレート
ひめじや¥499税込¥5491個当日出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)35種類アイプレート使用荷重(kg)20
ステンレス アイスクリュー
ひめじや¥569税込¥6261個当日出荷木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)7種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)10寸法H(mm)20使用荷重(kg)20寸法D(mm)4寸法E(mm)4寸法B(mm)25
ステンレス O型フック
ひめじや¥619税込¥6811個当日出荷チェーン等の端末金具として。ワンタッチで着け外しが可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)28種類フック使用荷重(kg)15
ステンレス プチカラビナ
ひめじや¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷チェーン等の端末金具として。ワンタッチで着け外しが可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類カラビナ
ステンレス リングキャッチ
ひめじや¥629税込¥6921個当日出荷チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)20種類リングキャッチ使用荷重(kg)80
ステンレス アイスクリュー
ひめじや(2件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)14種類ボルト・スクリュー寸法B(mm)30
ステンレス アイプレート
ひめじや¥699税込¥7691個当日出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)65種類アイプレート使用荷重(kg)30
ステンレス 丸カン
ひめじや¥1,098税込¥1,2081個当日出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)198種類リンク寸法L(mm)90使用荷重(kg)120寸法D(mm)10
ステンレス スイベル
ひめじや¥699~税込¥769~1個当日出荷から7日以内出荷ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類スイベルスナップ
ステンレス スプリングフックS
ひめじや(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷チェーン等の端末金具として。ワンタッチで取り付け簡単。別名 ダルマフックとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類スナップフック
ステンレス 丸カン
ひめじや¥999税込¥1,0991個当日出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)178種類リンク寸法L(mm)80使用荷重(kg)140寸法D(mm)10
ステンレス ワリカンリング
ひめじや(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(2個)ほか当日出荷から10日以内出荷ワリカンリングはキーリングや二重リングと違い、キーホルダーやチェーンの連結に一度加工したら固定になります。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類リンク
ステンレス キーリング
ひめじや(1件のレビュー)¥93税込¥1021個当日出荷キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)15種類リンク内径(Φmm)13使用荷重(kg)4
ステンレス 豆ブロック
ひめじや(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から12日以内出荷ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質(本体)ステンレス種類滑車
ステンレス オープンチェーンフック
ひめじや¥979税込¥1,0771個当日出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。開いたフック部分にチェーンを引っ掛け、ハンマーでかるく叩けば、フックが閉まり、チェーンの連結ができます。バネ部は押し込む事で開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)47種類フック寸法L(mm)75寸法d(mm)12使用荷重(kg)30寸法t(mm)5寸法S(mm)9寸法D(mm)6寸法W(mm)25
ステンレス マガタマダブルフック
ひめじや¥879~税込¥967~1個当日出荷から10日以内出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等の吊り具としての端末金具、連結金具としてお使い頂けます。バネ状のリングを押し込む事で開閉ができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類フック
ステンレス スイベルアイスナップA型
ひめじや¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から7日以内出荷アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類スイベルスナップ
ステンレス スイベルアイスナップC型
ひめじや¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)30種類スイベルスナップ寸法S(mm)8寸法D(mm)4寸法W(mm)20
ステンレス チェーンキャッチ
ひめじや¥399~税込¥439~1個当日出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。ハンマーで叩いて簡単にジョイントできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類リンク
ステンレス リングキャッチ
ひめじや¥1,398税込¥1,5381個当日出荷チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)101種類リングキャッチ使用荷重(kg)500
ステンレス リングキャッチ
ひめじや¥689税込¥7581個欠品中チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)33種類リングキャッチ使用荷重(kg)150
ステンレス 丸カンボルト
ひめじや¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から10日以内出荷壁面、床面、柱等にボルトで固定し、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類ボルト・スクリュー
ステンレス アイプレート丸カン
ひめじや¥699税込¥7691個当日出荷座付丸環。チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろ使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)39種類丸カンプレート寸法L(mm)30寸法H(mm)22寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)15寸法D(mm)5寸法B2(mm)23寸法A1(mm)30寸法B1(mm)35寸法A2(mm)18
ステンレス オープンパッドアイ
ひめじや¥869税込¥9561個当日出荷床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)25種類パッドアイ使用荷重(kg)15
ステンレス ワリカン
ひめじや¥179税込¥1971個5日以内出荷チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)8種類リンク