ニッサチェイン
真鍮ニッケルキーリング
未溶接のため、口を開き、チェイン・ワイヤー等の連結が行えます。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
材質
本体:真ちゅう(C2700W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法A(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05879680
BSR14
1箱(500個)
125-9792
5.5
1.4
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05880057
BSR10
1箱(1000個)
126-2945
4
1
¥
9,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05880599
BSR25
1箱(200個)
126-4500
13
2.5
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください