材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
寸法d(mm)4.2
寸法W1(mm)34
寸法W2(mm)22
吊下荷重N(kgf)147(15)
使用荷重(kN)0.15
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-3160
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)55
種類ウォールフック
寸法L(mm)41
寸法H(mm)34
寸法d(mm)4.2
寸法t(mm)8
寸法S(mm)10
寸法T(mm)4.5
寸法R(mm)4.5
寸法W1(mm)34
寸法W2(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.15
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-3159
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)40
種類ウォールフック
寸法L(mm)38
寸法H(mm)25
寸法d(mm)4.2
寸法t(mm)5
寸法S(mm)7
寸法T(mm)3.2
寸法R(mm)2.5
寸法W1(mm)34
寸法W2(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.15
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
参考使用荷重(kN)0.1
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.1
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
寸法B(mm)10
包装JAN付袋入り
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
トラスコ品番204-8703
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)2
種類ウォールフック
寸法L(mm)9.5
寸法d(mm)2.8
寸法A(mm)14
寸法B(mm)11.5
包装JAN付袋入り
寸法D1(mm)0.6
寸法D2(mm)1.5
寸法W(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.02
1個(2個)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。