片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス
種類Sカン
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
2018年トラスコ掲載ページ2 0966
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
使用荷重(kg)15
寸法D(mm)6
使用荷重(kN)0.15
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。
物掛けとして。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5.5
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.2
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。
先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
表面処理(本体)バレル研磨
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。
店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法W(mm)21
材質(キャップ)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.07
使用荷重(N)68.6
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
トラスコ品番113-6117
材質ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)110
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)102
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)55
寸法S1(mm)7
寸法S2(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.02
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
軽量でカラフルです。
用途商品の収納の吊り金具として
材質(本体)アルミ軽合金
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)6
表面処理アルマイト仕上げ
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
表面処理(本体)アルマイト
使用荷重(kN)0.15
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
トラスコ品番113-6155
材質ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)60
寸法D(mm)2
寸法L2(mm)56
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)30
寸法S1(mm)3.5
寸法S2(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.005
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法W(mm)21
使用荷重(kN)0.07
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所にかけやすいです。
開口部が大きいのでパイプなどに取付ができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法D(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法H(mm)51
寸法d(mm)6
寸法r(mm)20
寸法W(mm)38
寸法s(mm)25
H(mm)51
使用荷重(kN)0.20
2018年トラスコ掲載ページ2 0966
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
包装JAN付袋入り
材質(本体)ステンレス
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5.5
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
使用荷重(kg)5
使用荷重(kN)0.05
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス
種類Sカン
RoHS指令(10物質対応)対応
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2669
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)4
種類Sカン
寸法L1(mm)37
寸法S(mm)5
寸法D(mm)3
寸法L2(mm)31
寸法W(mm)16
寸法R(mm)4
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.08
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2671
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)21
種類Sカン
寸法L1(mm)62
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)5
寸法L2(mm)52
寸法W(mm)26
寸法R(mm)7.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.05
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途ロープの交差する部分に。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
包装JAN付袋入り
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します
トラスコ品番849-2816
材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地
材質(本体)ステンレス
質量(g)87
種類Sカン
寸法L1(mm)800
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)792
寸法W(mm)21
材質(キャップ)PVC
使用荷重(kN)0.07
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
材質(本体)アルミ軽合金
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)6
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
使用荷重(N)147
トラスコ品番849-1064
材質ステンレス
長さ(mm)99
種類Sカン
線径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
片側がねじ付です
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)25
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します
トラスコ品番849-2810
材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地
材質(本体)ステンレス
質量(g)127
種類Sカン
寸法L1(mm)1200
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)1192
寸法W(mm)21
材質(キャップ)PVC
使用荷重(kN)0.07
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
Sカンの先端が閉じているのが特徴です。
捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類Sカン
寸法L1(mm)30
寸法W2(mm)10
表面処理(本体)バレル研磨
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
トラスコ品番317-4487
材質ステンレス(SUS304)・キャップ=PVC
寸法L(mm)700
寸法L1(mm)700
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)692
寸法W(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.07
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1
2
3
次へ
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。