4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番849-1646
材質ステンレス
寸法(mm)25×28
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)12.5
種類アイプレート
寸法H(mm)16
寸法d(mm)3
寸法D(mm)4
寸法T(mm)2
寸法W(mm)11.5
寸法B2(mm)18
寸法A1(mm)25
寸法B1(mm)28
寸法h(mm)10
寸法A2(mm)16
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.07
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
トラスコ品番849-1645
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)473
種類アイプレート
寸法H(mm)65
寸法d(mm)10
寸法D(mm)16
寸法T(mm)6
寸法W(mm)45
寸法B2(mm)70
寸法A1(mm)65
寸法B1(mm)95
寸法h(mm)43
寸法A2(mm)40
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)5.88
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。