吊具 :「研磨 機械」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 種類カラビナ 表面処理バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類カラビナ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック 表面処理バレル研磨 寸法T(mm)2.5 仕上バレル研磨 参考使用荷重(kN)0.1 表面処理(本体)バレル研磨 吊下荷重N(kgf)10
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 表面処理(本体)バレル研磨
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。 トラスコ品番849-1646 材質ステンレス 寸法(mm)25×28 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)12.5 種類アイプレート 寸法H(mm)16 寸法d(mm)3 寸法D(mm)4 寸法T(mm)2 寸法W(mm)11.5 寸法B2(mm)18 寸法A1(mm)25 寸法B1(mm)28 寸法h(mm)10 寸法A2(mm)16 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
379 税込417
当日出荷

手軽にフックを開閉出来ます。
用途脱落防止用の金具として 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 表面処理バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨
1個ほか
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途一番スタンダードなジョイント金具です 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2120 材質(本体)ステンレス 質量(g)4 種類カラビナ 寸法L(mm)25 寸法S(mm)5 寸法D(mm)3 寸法W(mm)10 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.08
1個
599 税込659
当日出荷

水本機械製作所Sカン SA型
RoHS
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.05
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リンク 表面処理(本体)バレル研磨
1個
8 税込9
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス Sカン
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 包装JAN付袋入り
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2267 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)0.5 種類リンク 表面処理(本体)バレル研磨
1個
特価
80 税込88
当日出荷

接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類リンク 表面処理(本体)バレル研磨
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2192 材質(本体)ステンレス 質量(g)38 種類カラビナ 寸法L(mm)66 寸法S(mm)11 寸法D(mm)6 寸法W(mm)19 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
999 税込1,099
当日出荷

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 寸法L(mm)40 寸法S(mm)7 寸法D(mm)4 寸法W(mm)12 使用荷重(kN)0.20 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2190 材質(本体)ステンレス 質量(g)10 種類カラビナ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
639 税込703
当日出荷

環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2198 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)152 種類スイベルスナップ 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.96
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

水本機械製作所ステンレス ワイヤーフック
RoHS
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番849-1117 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)70 寸法D(mm)5 寸法W(mm)25 寸法R(mm)5.5 H(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.1
1個
368 税込405
当日出荷

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類カラビナ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンカープラグが付いています。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類ラウンドアイ 表面処理(本体)電解研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1965 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)3 種類スナップフック 寸法L(mm)22 寸法S(mm)6 寸法D(mm)3 寸法W(mm)8 寸法R(mm)2.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.05
1個
399 税込439
当日出荷

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2670 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)10 種類Sカン 寸法L1(mm)44 寸法S(mm)7 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)36 寸法W(mm)22 寸法R(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
499 税込549
当日出荷

小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として トラスコ品番849-2141 材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ 車輪径(Φmm)66 質量(g)147 材質(車輪)ナイロン タイプアイタイプ 種類滑車 寸法L(mm)125 寸法d(mm)14 寸法D(mm)6 表面処理(車)バレル研磨 寸法B(mm)35 使用ロープ径(mm)~9 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車数2 車溝幅(mm)9
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

水本機械製作所ステンレス カーテンフック
RoHS
細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。 トラスコ品番849-1711 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法W(mm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)0.98
1個
109 税込120
当日出荷

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダーに、チェーンの端末金具としてよく使用されます 材質ステンレス(SUS316) 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ 種類リンク 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.04
1個
50 税込55
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開口部分が広くて用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。 六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リングキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として トラスコ品番849-1975 材質ステンレス(SUS316) 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ 質量(g)6.6 種類アイスナップ 寸法L(mm)34 寸法d(mm)6 寸法t(mm)4.3 寸法S(mm)6 寸法W(mm)15 寸法R(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.10
1個
599 税込659
当日出荷

ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。 はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-0812 セット内容カットアンカー付 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)33 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/バレル研磨仕上げ 質量(g)33 種類洋灯吊 ねじ径M-6 ドリル径(Φmm)11.0 寸法S(mm)8 寸法D(mm)5.5 表面処理(カットアンカー)バレル研磨 寸法B(mm)12 寸法W(mm)15 使用荷重(kN)0.18 材質(カットアンカー)
1個
639 税込703
当日出荷

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リンク 寸法L(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2193 材質(本体)ステンレス 質量(g)76 種類カラビナ 寸法L(mm)74 寸法S(mm)10 寸法D(mm)8 寸法W(mm)20 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.18
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1259 全長(mm)480 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)39 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)140 寸法A(mm)25 寸法D(mm)4 寸法E(mm)7 寸法B(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.98
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付 トラスコ品番849-0041 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)19 種類アイストラップ 寸法H(mm)15 寸法d(mm)6.4 寸法L1(mm)80 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)67.5 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)41 寸法h(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
619 税込681
当日出荷

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リンク 寸法L(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨
1個
12 税込13
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1970 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)30 種類スナップフック 寸法L(mm)52 寸法S(mm)15 寸法D(mm)6 寸法W(mm)21 寸法R(mm)7 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
789 税込868
当日出荷

フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類ウォールフック 寸法d(mm)4.2 寸法W1(mm)34 寸法W2(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します トラスコ品番849-2145 材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ 質量(g)30 材質(車輪)プラスチック 種類滑車 表面処理(車)バレル研磨 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車数1 車溝幅(mm)7.5 使用荷重(kN)0.25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します トラスコ品番849-2139 材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ 車輪径(Φmm)35 質量(g)46 材質(車輪)プラスチック 種類滑車 寸法L(mm)72.5 寸法d(mm)6 表面処理(車)バレル研磨 寸法W(mm)37 使用ロープ径(mm)8~10 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車数1 車溝幅(mm)9.5 使用荷重(kN)0.49
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2318 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)25 種類リンク 寸法L(mm)30 寸法D(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨
1個
279 税込307
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2309 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)15 種類リンク 寸法L(mm)25 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
289 税込318
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2306 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)18 種類リンク 寸法L(mm)55 寸法D(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨
1個
309 税込340
当日出荷

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として トラスコ品番849-1972 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)0.6 種類アイスナップ 寸法W(mm)7.5 寸法R(mm)2.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.01
1個
299 税込329
当日出荷