吊具 :「kn 4.8」の検索結果
こんなお得な商品も!
アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
寸法B(mm)10
包装JAN付袋入り
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
入数20
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
種類丸カンプレート
表面処理(本体)電解研磨
使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。
トラスコ品番849-0897
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)18
寸法d(mm)4.8
寸法A(mm)27
寸法B(mm)23
寸法D1(mm)1
寸法D2(mm)3
寸法W(mm)15
使用荷重(kN)0.10
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ
種類パッドアイ
表面処理(本体)電解研磨
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。回転するのでチェーンなどからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
包装JAN付袋入り
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。