ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類スナップフック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類カラビナ
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類リングキャッチ
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理
種類スナップフック
4ヵ所止め出来るアイプレートです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質SUS316
寸法H1(mm)3
ステンレス製のアイストラップです。
用途壁・床・柱などに設置し、ロープなどを固定する際に
材質SUS316
種類アイストラップ
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類スナップフック
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として
材質SUS316
種類スイベルスナップ
丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質SUS316
直線部分と曲線部分のあるD型のリンクです。
用途直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトに、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに
材質SUS316
開口部の広がりが広いナップフックです。アイ部分が回転ですのでチェーンなどにも取付可能です。
用途チェーンの先端金具・フックとして
材質SUS316
質量(g)43
寸法L(mm)65
寸法H(mm)12
寸法d(mm)15
寸法W2(mm)10.5
使用荷重(kN)0.85
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ステンレス製のマガタマフックです。
D型金具への接続に非常に便利です。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類アイスナップ
寸法L(mm)50
寸法D(mm)7.5
寸法E(mm)10
寸法D1(mm)2
寸法W(mm)24
参考使用荷重(kN)0.2
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。