用途被覆しないワイヤーロープ用
エスコ品番EA638KB-9
材質SS400相当品
質量(g)50
種類シンブル
寸法L(mm)51
寸法d(mm)9
寸法D(mm)40
表面処理溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)11
寸法D1(mm)25
適合ロープ径(Φmm)9
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
エスコ品番EA638JB-8
全長(mm)480
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)39
種類ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)140
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)100
寸法A(mm)25
寸法B(mm)9
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
エスコ品番EA638JB-7
全長(mm)270
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)28
種類ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)80
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)100
寸法A(mm)25
寸法B(mm)9
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
高所での作業からワイヤー接続まで様々な場面で使用可能
材質SUS316
線径(Φmm)7.9
口の開き(mm)16.7
アズワン品番64-2253-92
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。