吊具 :「滑車」の検索結果

吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-13 全長(mm)100 車輪径(Φmm)35 質量(g)70 種類滑車 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)40 寸法L2(mm)64 寸法B2(mm)21 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~9 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

エスコ品番EA987SE-23 全長(mm)132 車輪径(Φmm)100 質量(g)1330 種類滑車 使用荷重(kg)950 寸法D(mm)19.2 寸法B(mm)90 寸法T(mm)28 使用ロープ径(mm)~22 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

エスコ品番EA987SE-21 全長(mm)75 車輪径(Φmm)50 質量(g)360 種類滑車 使用荷重(kg)300 寸法D(mm)12.8 寸法B(mm)45 寸法T(mm)20 使用ロープ径(mm)~14 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SE-10 全長(mm)192 質量(kg)1.19 車輪径(Φmm)75 種類滑車 寸法L(mm)189 寸法d(mm)13 寸法L1(mm)35 使用荷重(kg)400 寸法B(mm)65 寸法L2(mm)103 寸法T(mm)24 寸法B1(mm)26 使用ロープ径(mm)~16 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-11 全長(mm)90 車輪径(Φmm)25 質量(g)50 種類滑車 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)27 寸法L2(mm)60 寸法B2(mm)19 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~6 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SE-8 全長(mm)208 車輪径(Φmm)100 質量(g)1660 種類滑車 寸法d(mm)13 寸法L1(mm)45 使用荷重(kg)950 寸法B(mm)90 寸法L2(mm)106 寸法T(mm)28 寸法B1(mm)31 使用ロープ径(mm)~22 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SE-6 全長(mm)122 車輪径(Φmm)50 質量(g)430 種類滑車 寸法d(mm)8 寸法L1(mm)27 使用荷重(kg)300 寸法B(mm)45 寸法L2(mm)71 寸法T(mm)20 寸法B1(mm)20 使用ロープ径(mm)~14 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
6,830 税込7,513
翌日出荷

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-12 全長(mm)100 車輪径(Φmm)30 質量(g)60 種類滑車 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)35 寸法L2(mm)67 寸法B2(mm)20 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~6 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SE-7 全長(mm)177 車輪径(Φmm)75 質量(g)970 種類滑車 寸法d(mm)12.5 寸法L1(mm)38 使用荷重(kg)550 寸法B(mm)65 寸法L2(mm)97 寸法T(mm)24 寸法B1(mm)25 使用ロープ径(mm)~16 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA987SE-22 全長(mm)110 車輪径(Φmm)75 質量(g)820 種類滑車 使用荷重(kg)550 寸法D(mm)16 寸法B(mm)65 寸法T(mm)24 使用ロープ径(mm)~16 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-14 全長(mm)110 車輪径(Φmm)40 質量(g)85 種類滑車 寸法L(mm)110 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)43 寸法L2(mm)67 寸法B2(mm)22 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~9 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ) 滑車:アルミ合金 全長(mm)129 質量(g)255 使用荷重(kg)100 車径(mm)48 使用ロープ径(mm)~16 口の開き(mm)18 車幅(mm)33 線径(mm)10 速度(cm/s)許容速度:25
1個(1個)
7,300 税込8,030
翌日出荷