吊具 :「150mm」の検索結果
関連キーワード
エスコ品番EA638JA-101
全長(mm)150
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)5
種類ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)40
線径(Φmm)1
使用荷重(kg)20
寸法A(mm)18
寸法B(mm)6
参考使用荷重(kN)0.2
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×32●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:150●材質:鉄(三価クロメート)
アズワン品番65-3899-19
1箱(150本)
¥695
税込¥765
翌日出荷
錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×32●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:150●材質:ステンレス(SUS410)
アズワン品番65-3899-31
1箱(150本)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●サイズ(mm):4×32●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:150●材質:鉄(三価クロメート)
アズワン品番65-3899-21
1箱(150本)
¥695
税込¥765
翌日出荷
錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●サイズ(mm):4×32●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:150●材質:ステンレス(SUS410)
アズワン品番65-3899-33
1箱(150本)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
エスコ品番EA987NE-2
材質特殊合金鋼
質量(kg)5.0
種類フック
寸法L(mm)318
使用荷重(t)2
寸法d(mm)32
寸法L1(mm)70
寸法S(mm)150
寸法B(mm)104
寸法S1(mm)214
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
エスコ品番EA984DC-12
材質炭素鋼
質量(g)1900
種類リンク
内径(Φmm)150
使用荷重(t)2.5
線径(Φmm)22
寸法D(mm)150
寸法B(mm)23
1個
¥6,020
税込¥6,622
3日以内出荷
エスコ品番EA987GM-4
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(g)3400
種類フック
寸法A(mm)36
寸法F(mm)36
寸法D(mm)78
寸法E(mm)227
寸法B(mm)150
寸法C(mm)35
寸法M(mm)24
寸法G(mm)77
1個
¥66,100
税込¥72,710
翌日出荷
2種類のフック形状でいろいろかけることができます。ステンレス製でサビにくく、二重構造で横ブレしにくい構造です。
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)5
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。