エスコ品番EA638JN-11
全長(mm)60
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)27
種類スナップフック
線径(Φmm)5.8
使用荷重(kg)117
寸法B(mm)8.1
寸法C(mm)9.7
口の開き(mm)9.7
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
エスコ品番EA638DN-75
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)50
種類リンク
内径(Φmm)60
線径(Φmm)6
表面処理研磨
1個
¥325
税込¥358
欠品中
エスコ品番EA638DN-22
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
線径(Φmm)10
使用荷重(kg)600
表面処理研磨
リング内寸(mm)60×40
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
エスコ品番EA638JF-6
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)28
種類カラビナ
寸法L(mm)60
使用荷重(kg)100
寸法S(mm)8
寸法D(mm)6
寸法W(mm)30
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●サイズ(mm):5×60●下穴径(mm):4.3~4.5●入数:50●材質:鉄(三価クロメート)
アズワン品番65-3899-25
1箱(50本)
¥695
税込¥765
翌日出荷
錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●サイズ(mm):5×60●下穴径(mm):4.3~4.5●入数:50●材質:ステンレス(SUS410)
アズワン品番65-3899-35
1箱(50本)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:半ねじ●サイズ(mm):5×60●下穴径(mm):4.3~4.5●入数:50●材質:ステンレス(SUS410)
アズワン品番65-3899-30
1箱(50本)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316
線径(Φmm)4.7
使用荷重(kg)260
内形寸法(mm)60×28
口の開き(mm)11.6
アズワン品番64-2252-97
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
エスコ品番EA638DB-22
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)27
種類スナップフック
使用荷重(kg)120
寸法D1(mm)6
寸法D2(mm)7
寸法l(mm)60
寸法m(mm)8
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA638JP-12
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)27
種類スナップフック
使用荷重(kg)120
寸法D1(mm)6
寸法D2(mm)9
寸法l(mm)60
寸法m(mm)8
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
エスコ品番EA638AX-21
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)31
種類スナップフック
使用荷重(kg)120
寸法D1(mm)6
寸法D2(mm)8
寸法l(mm)60
寸法m(mm)7
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
エスコ品番EA638JP-2
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)27
種類スナップフック
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)76.5
寸法A(mm)60
寸法D(mm)6.9
寸法E(mm)20
寸法B(mm)6.9
寸法C(mm)9.1
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
エスコ品番EA638JP-112
材質(本体)スチール
種類スナップフック
寸法L(mm)60
使用荷重(kg)92
寸法A(mm)8
表面処理樹脂コーティング
寸法B(mm)8
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
エスコ品番EA638JP-122
材質(本体)スチール
種類スナップフック
寸法L(mm)60
使用荷重(kg)92
寸法A(mm)8
表面処理樹脂コーティング
寸法B(mm)6.4
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
エスコ品番EA638JP-102
材質(本体)スチール
種類スナップフック
寸法L(mm)60
使用荷重(kg)90
寸法A(mm)8
表面処理樹脂コーティング
寸法B(mm)8
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●サイズ(mm):5×45●下穴径(mm):4.3~4.5●入数:60●材質:鉄(三価クロメート)
アズワン品番65-3899-24
1箱(60本)
¥695
税込¥765
翌日出荷
錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):5×45●下穴径(mm):4.3~4.5●入数:60●材質:鉄(三価クロメート)
アズワン品番65-3899-16
1箱(60本)
¥695
税込¥765
8日以内出荷
エスコ品番EA638M-2
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)26
種類パッドアイ
穴径(Φmm)5.2
寸法H(mm)26
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)20
寸法S(mm)14
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2
寸法B2(mm)46
寸法B1(mm)60
寸法h(mm)18
耐荷重(kN)0.15
エスコ品番EA638JA-106
全長(mm)195
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)13
種類ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)60
線径(Φmm)3
使用荷重(kg)60
寸法A(mm)22
寸法B(mm)8
参考使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
1個
¥25,400
税込¥27,940
欠品中
取付ねじ無し
仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:10、A:30、B1:120、B2:100、H:31、h:17、W:60、d:6.2、T:4●口幅:60mm●穴径:6.2mm●使用荷重:100kg
アズワン品番65-2163-80
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-2
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)240
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)60
寸法H(mm)11
ねじ径M10
使用荷重(t)0.5
ねじ長さ(mm)20
寸法A(mm)60
寸法F(mm)17
寸法B(mm)42
寸法O(mm)24
寸法G(mm)8
寸法K(mm)27
リング内寸(mm)33×39
1個
¥18,500
税込¥20,350
8日以内出荷
エスコ品番EA638AG-31
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)24
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)60
寸法H(mm)5
使用荷重(kg)20
寸法D(mm)4
寸法T(mm)4
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)17
適合バンド幅(mm)20
口開きS(mm)6
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
回転式。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-11
全長(mm)90
車輪径(Φmm)25
質量(g)50
種類滑車
寸法L(mm)90
寸法L1(mm)18
使用荷重(kg)60
寸法B(mm)27
寸法L2(mm)60
寸法B2(mm)19
寸法B1(mm)13
使用ロープ径(mm)~6
材質(枠)ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)ナイロン
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
2種類のフック形状でいろいろかけることができます。ステンレス製でサビにくく、二重構造で横ブレしにくい構造です。
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)5
エスコ品番EA638HM-5
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)30.2
種類リングキャッチ
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)270
寸法E(mm)22
寸法T(mm)7
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
1
2
次へ
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。