エスコ品番EA638MA-2
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)51
種類パッドアイ
穴径(Φmm)4.8
寸法L(mm)18
寸法H(mm)38
使用荷重(kg)20
寸法D(mm)6
寸法T(mm)3
寸法W(mm)25
寸法A1(mm)55
寸法A2(mm)42.5
耐荷重(kN)0.2
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。