吊具 :「穴用」の検索結果

吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EN-R100F ステンレス鋼製ナス環フック(回転式) LAMP(スガツネ) 動画あり
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。左右に90°回転します。使わない時は回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション機能(摩擦抵抗)により左右のがたつきを防止します。太さΦ16までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3703 材質ステンレス 質量(g)350 種類ナス環タイプ 寸法H(mm)60 寸法A(mm)20 寸法B(mm)100 寸法d1(mm)5.5 寸法d2(mm)11 取付け方法壁付け 材質(フック)ステンレス鋼(SCS14) 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)588 吊下荷重N(kgf)588/60
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

おすすめ人気ランキング