吊具 :「固定滑車縦型」の検索結果
吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ステンレス
質量(g)460
種類滑車
寸法L(mm)90
使用荷重(kg)120
寸法A(mm)65
寸法D(mm)34
寸法E(mm)1.5
寸法B(mm)75
寸法C(mm)7.3
使用ロープ径(mm)~Φ8
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
吊具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。