吊具 :「車フック」の検索結果
吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
関連キーワード
ベケット付
質量(kg)2
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ステンレス
種類滑車
全長A(mm)270
使用荷重(kg)500
溝幅(mm)15
寸法B(mm)85
厚さC(mm)83
頭部フック型
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ベケット付
質量(kg)2
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ステンレス
種類滑車
使用荷重(kg)500
溝幅(mm)15
頭部フック型
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。