吊具 :「軸受油」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ステンレス
質量(g)460
種類滑車
寸法L(mm)90
使用荷重(kg)120
寸法A(mm)65
寸法D(mm)34
寸法E(mm)1.5
寸法B(mm)75
寸法C(mm)7.3
使用ロープ径(mm)~Φ8
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。