吊具 :「平ゴム」の検索結果
吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
関連キーワード
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
2018年トラスコ掲載ページ2 0956
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質スチール(ニッケルメッキ)
寸法L(mm)51.5
寸法t(mm)4
寸法S(mm)6
寸法D(mm)4
仕上ニッケルメッキ
寸法W2(mm)15
H(mm)7
使用荷重(kN)0.3
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
吊具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。