吊具 :「メタル軸受」の検索結果
吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
関連キーワード
質量(g)35
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)~6
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)ステンレス
表面処理(本体)304電解
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
車輪径(Φmm)39
質量(g)280
種類滑車
使用荷重(kg)90
使用ロープ径(mm)~8
適合ロープ径(Φmm)~8
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
取付面が90度の所に使用します。
質量(g)170
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
使用荷重(kg)100
使用ロープ径(mm)~12
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)ステンレス
車幅(mm)16
車溝幅(mm)12
表面処理(本体)304電解
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
質量(g)480
種類滑車
寸法L(mm)58
使用荷重(kg)90
寸法A(mm)50
寸法F(mm)44.7
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)65
寸法C(mm)2
寸法N(mm)38.5
使用ロープ径(mm)~8
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
質量(g)460
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
使用荷重(kg)120
使用ロープ径(mm)~8
材質(枠)ステンレス
オープン型タテ型ロープガイド1車18mmの取り付け穴を大きくしたタイプです。M6のボルトで取り付けができます。
質量(g)20
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)~6
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)SUS304
材質(車材)SUS303
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
固定ブロック50mm2車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77
寸法A(mm)80
寸法F(mm)18
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)100
寸法C(mm)2
寸法N(mm)52
車径(mm)50
寸法G(mm)13
寸法K(mm)7
固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77
寸法A(mm)80
寸法F(mm)12.5
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)100
寸法C(mm)2
寸法N(mm)52
車径(mm)50
寸法G(mm)13
寸法K(mm)7
縦・横兼用タイプの固定ブロック1車で、現場で取付けの際便利です。
3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
車輪径(Φmm)60
質量(g)620
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法H(mm)11
使用荷重(kg)200
使用ロープ径(mm)~10
材質(枠)ステンレス
車幅(mm)15
車溝幅(mm)11
表面処理(本体)304電解
縦・横兼用タイプの固定ブロック2車で、現場で取付けの際に便利です。
車輪径(Φmm)60
質量(g)1020
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法H(mm)11
使用荷重(kg)200
使用ロープ径(mm)~10
材質(枠)ステンレス
車幅(mm)15
車溝幅(mm)11
表面処理(本体)304電解
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
吊具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。