吊具 :「滑車」の検索結果

吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIOULE(ふじわら)コーナー滑車
取付面が90度の所に使用します。
質量(g)170 材質(車輪)ステンレス 種類滑車 使用荷重(kg)100 使用ロープ径(mm)~12 使用軸受ステンレス含油メタル 材質(枠)ステンレス 車幅(mm)16 車溝幅(mm)12 表面処理(本体)304電解
1個
6,998 税込7,698
欠品中

質量(g)40 材質(車輪)ナイロン 種類滑車 使用荷重(kg)20 使用ロープ径(mm)~6 使用軸受モリブデングリス 材質(枠) 表面処理(本体)ユニクロメッキ
1個
329 税込362
当日出荷

ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
車輪径(Φmm)32 質量(g)180 材質(車輪)ステンレス(SUS304) 種類滑車 使用荷重(kg)100 使用ロープ径(mm)~12 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車幅(mm)15.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

取り付けかんたんでスムーズに移動できます。
用途ネット、シートの吊り金具に 材質(車輪)ポリプロピレン 種類滑車 外枠径(mm)7 車幅(mm)21 材質(車材)ポリプロピレン
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ポリアセタール タイプ回転式 種類滑車
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)Gブロック(固定式)
材質(車輪)ポリアセタール 種類滑車 材質(枠) 表面処理(本体)クロメート仕上
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タテ型・ヨコ型兼用タイプ
車輪径(Φmm)39 質量(g)280 種類滑車 使用荷重(kg)90 使用ロープ径(mm)~8 適合ロープ径(Φmm)~8 車幅(mm)12.8 車溝幅(mm)10
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)35 材質(車輪)ステンレス 種類滑車 使用荷重(kg)20 使用ロープ径(mm)~6 使用軸受ステンレス含油メタル 材質(枠)ステンレス 表面処理(本体)304電解
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

壁、柱等に直接ボルトで取り付け可能です。
用途壁、柱等 車輪径(Φmm)32 質量(g)180 材質(車輪)ステンレス(SUS304) 種類滑車 使用荷重(kg)100 使用ロープ径(mm)~12 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車幅(mm)15.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

材質(車輪)ポリアセタール タイプ回転式 種類滑車
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)KIブロック 1車
材質(車輪)ステンレス(SUS316) 種類滑車 材質(枠)ステンレス(SUS316)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)Aブロック オーフ頭
材質(車輪)ポリアセタール
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロープの張りを一定に保つため使用します。
仕様テンションスプリング:TSP、パッドアイ:PD-6、MAX:360 種類滑車
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タテ型・ヨコ型兼用タイプ
質量(g)480 種類滑車 寸法L(mm)58 使用荷重(kg)90 寸法A(mm)50 寸法F(mm)44.7 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)65 寸法C(mm)2 寸法N(mm)38.5 使用ロープ径(mm)~8 車幅(mm)12.8 車溝幅(mm)10
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック2車ベケ付きです。
仕様固定式 材質(車輪)ポリアセタール
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック2車です。
仕様固定式 材質(車輪)ポリアセタール
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)Aブロック 2車ベケ付
材質(車輪)ポリアセタール 種類滑車
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープン型タテ型ロープガイド1車18mmの取り付け穴を大きくしたタイプです。M6のボルトで取り付けができます。
質量(g)20 使用荷重(kg)20 使用ロープ径(mm)~6 使用軸受ステンレス含油メタル 材質(枠)SUS304 材質(車材)SUS303
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77 寸法A(mm)80 寸法F(mm)12.5 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)100 寸法C(mm)2 寸法N(mm)52 車径(mm)50 寸法G(mm)13 寸法K(mm)7
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)リキドーブロック
車輪径(Φmm)18 材質(車輪)ステンレス(SUS304) 種類滑車 使用荷重(kg)15 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車幅(mm)9
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

AIOULE(ふじわら)Fブロック
種類滑車 使用荷重(kg)30 使用ロープ径(mm)~5 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車幅(mm)8.5
1個
729 税込802
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定ブロック50mm2車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77 寸法A(mm)80 寸法F(mm)18 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)100 寸法C(mm)2 寸法N(mm)52 車径(mm)50 寸法G(mm)13 寸法K(mm)7
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

兼用タイプですので、現場で取付けの際便利です。3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
質量(g)1020 寸法L(mm)110 使用荷重(kg)200 寸法A(mm)80 寸法F(mm)45 寸法D(mm)17 寸法E(mm)65 寸法B(mm)100 寸法C(mm)3 寸法N(mm)58 寸法I(mm)9 寸法J(mm)21 車径(mm)60 寸法G(mm)16 寸法K(mm)6.5 使用ロープ径(mm)~10 使用軸受#608ZZ 材質(枠)鉄(ユニクロメッキ) 車幅(mm)15 H(mm)11 材質(車材)鉄(ユニクロメッキ)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

縦・横兼用タイプの固定ブロック2車で、現場で取付けの際に便利です。
車輪径(Φmm)60 質量(g)1020 材質(車輪)ステンレス 種類滑車 寸法H(mm)11 使用荷重(kg)200 使用ロープ径(mm)~10 材質(枠)ステンレス 車幅(mm)15 車溝幅(mm)11 表面処理(本体)304電解
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)ガーデンブロック
1車,50mm上部が左右に開く仕様です。カラビナをつけて使用します。
車輪径(Φmm)50 質量(g)170 材質(車輪)ジュラコン(R) 種類滑車 使用荷重(kg)100 使用ロープ径(mm)~10 材質(枠)ステンレス 車幅(mm)14 車溝幅(mm)10
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

AIOULE(ふじわら)KIブロック 2車
材質(車輪)ステンレス(SUS316) 種類滑車 材質(枠)ステンレス(SUS316)
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

兼用タイプですので、現場で取付けの際便利です。3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
質量(g)620 寸法L(mm)110 使用荷重(kg)200 寸法A(mm)80 寸法F(mm)45 寸法D(mm)17 寸法E(mm)45 寸法B(mm)100 寸法C(mm)3 寸法N(mm)58 寸法I(mm)9 寸法J(mm)15 車径(mm)60 寸法G(mm)16 寸法K(mm)6.5 使用ロープ径(mm)~10 使用軸受#608ZZ 材質(枠)鉄(ユニクロメッキ) 車幅(mm)15 H(mm)11 材質(車材)鉄(ユニクロメッキ)
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

縦・横兼用タイプの固定ブロック1車で、現場で取付けの際便利です。 3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
車輪径(Φmm)60 質量(g)620 材質(車輪)ステンレス 種類滑車 寸法H(mm)11 使用荷重(kg)200 使用ロープ径(mm)~10 材質(枠)ステンレス 車幅(mm)15 車溝幅(mm)11 表面処理(本体)304電解
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック1車ベケ付きです。
仕様固定式 材質(車輪)ポリアセタール
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック1車です。
仕様固定式 材質(車輪)ポリアセタール
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)460 材質(車輪)ステンレス 種類滑車 使用荷重(kg)120 使用ロープ径(mm)~8 材質(枠)ステンレス
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)Aブロック 1車ベケ付
材質(車輪)ポリアセタール タイプ回転式 種類滑車
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)スライダーX
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
材質(車輪)デルリン 種類滑車 使用ロープ径(mm)~7 適合ロープ径(Φmm)~6.3 材質(軸受)ステンレス 材質(車材)ポリアセタール
1個
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)