ガンメタリングキャッチAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製リングキャッチです。装飾現場に最適です。
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mmAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77寸法A(mm)80寸法F(mm)12.5寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)100寸法C(mm)2寸法N(mm)52車径(mm)50寸法G(mm)13寸法K(mm)7
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車50mmAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
固定ブロック50mm2車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77寸法A(mm)80寸法F(mm)18寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)100寸法C(mm)2寸法N(mm)52車径(mm)50寸法G(mm)13寸法K(mm)7
LAプレート ステンレス製AIOULE(ふじわら)4日以内出荷
角パイフィット(品番:KPF)との組み合わせで、棚受けや看板の受け材になります。
角パイフィットに取り付けるボルトナットレンチは付属しています。
材質SUS304ステンレス仕上HL(ヘアーライン)寸法t(mm)4
アイスクリュー ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
直接木製の壁面などにねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
アイストラップ ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途床面や壁面や柱等に設置材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
ウォールフックIP型 ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷
壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
オープンラウンドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
プレート部分が円形の、便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
重量フック ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
ステンレス製の重量物対応フックでハズレ止め付きタイプです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
仕様鍛造製材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじブネジ
プチフックL型 ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
カットアンカー付きのL型フックです。
材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘寸法t(mm)2
ボルトフック ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
カットアンカー付きのボルトフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法t(mm)2
プチカラビナ ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
ハズレ止め付の接続金具です。外れ止め部分で、絡まり防止がされます。チェーンやロープ同士の接続に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
プチカラビナ ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から7日以内出荷
スタンダードタイプの接続金具で、チェーンやロープ同士の接続に最適です。
種類カラビナ材質(本体)ステンレス(SUS304)
口広リングキャッチ ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
口が広いので用途が広がりる、ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。
鉄ユニクロ リングキャッチAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
材質鉄種類リングキャッチ表面処理(本体)ユニクロメッキ
リングキャッチ ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。
スイベルスナップ ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
小型なのでキーホルダや釣具等にも最適です。
材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ
オープンリング ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
連結部を回転させる事により、太いロープ、チェーン等を容易にセットできます。
Cリンク 鉄(クロメート)AIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
鉄クロメート仕上げの安価な開口部が広くて使用しやすいフックです。
材質(本体)鉄種類スナップフック表面処理(本体)クロメートメッキ
Cリンク ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製でサビに強く、開口部が広くて使用しやすいフックです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
カラビナフック ステンレスAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
Sカン(Sフック)ロング ステンレス製AIOULE(ふじわら)当日出荷
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)ロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
Sカン(Sフック) ステンレス製AIOULE(ふじわら)当日出荷
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。
用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
丸カン ステンレス製AIOULE(ふじわら)4日以内出荷
SUS304ステンレス製の連結金具で、チェーン等の連結にお使い頂けます。
丸リンクは溶接しているので、継ぎ目も目立ちません。防錆性・耐候性に優れております。
Cカン ステンレス製AIOULE(ふじわら)4日以内出荷
SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど材質ステンレス(SUS304)種類リンク
ロープクランプ ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷
ステンレス製のロープクランプです。2本のロープを束ねる金具です。
種類その他金具材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法t(mm)1.2
板シンブル ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
ステンレス製のシンブルで、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。板厚が薄く口が開いているので現場での使用に適しています。
KIブロック 2車AIOULE(ふじわら)4日以内出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ステンレス(SUS316)種類滑車材質(枠)ステンレス(SUS316)
リキドーブロックAIOULE(ふじわら)当日出荷
車輪径(Φmm)18材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車使用荷重(kg)15材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)9
FブロックAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
種類滑車使用荷重(kg)30使用ロープ径(mm)~5材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)8.5
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~
Sフック小TAKAGI(高儀)税込¥97~¥88~
割シンブル共立電機税込¥593¥539