吊具 :「R型フック」の検索結果

吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットアンカー付きのR型フックです。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)37 種類洋折釘 寸法L(mm)20 ねじ径M6 使用荷重(kg)20 ドリル径(Φmm)11 寸法t(mm)2 寸法D(mm)6 寸法B(mm)11 寸法H1(mm)52 寸法H2(mm)31 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)28
1個
759 税込835
4日以内出荷