吊具 :「SUS303」の検索結果
関連キーワード
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
車輪径(Φmm)39
質量(g)280
種類滑車
使用荷重(kg)90
使用ロープ径(mm)~8
適合ロープ径(Φmm)~8
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77
寸法A(mm)80
寸法F(mm)12.5
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)100
寸法C(mm)2
寸法N(mm)52
車径(mm)50
寸法G(mm)13
寸法K(mm)7
固定ブロック50mm2車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77
寸法A(mm)80
寸法F(mm)18
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)100
寸法C(mm)2
寸法N(mm)52
車径(mm)50
寸法G(mm)13
寸法K(mm)7
オープン型タテ型ロープガイド1車18mmの取り付け穴を大きくしたタイプです。M6のボルトで取り付けができます。
質量(g)20
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)~6
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)SUS304
材質(車材)SUS303
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。