吊具 :「板 20mm」の検索結果

吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーグルクランプ穴吊用冶具
鉄骨の建方にボルト穴が利用できる 鋼材に傷をつけない つりピースの取り付け不要 斜めつり(引き起こし)ができる 梁のフランジ部分に設けられたボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具 取り付けはボルトを締め付けるだけで簡単
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ 寸法D(mm)3 寸法G(mm)15 寸法I(mm)36 寸法L(Φmm)16.5 寸法M(mm)43 寸法N(mm)31 種類その他金具 寸法F(mm)49.2 寸法a(mm)12 寸法P(mm)35 寸法S(mm)64 寸法K(mm)63 寸法J(mm)54 寸法t(mm)63 ワイヤーロープ長さ(mm)400 適合部材鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠鋼 寸法F'(mm)- 適合ワイヤ径(Φmm)2.5 寸法b(mm)13 寸法d(mm)25 寸法R(mm)24
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)