ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
線径(Φmm)2.5
寸法D(mm)2.5
参考使用荷重(kg)2
箱入数5パック(4本/パック)
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。
材質ポリスチレン
種類Sカン
寸法D(mm)8
2018年トラスコ掲載ページ2 0966
線径が太く強度があります。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適。
材質スチール(SWRM)
材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ
種類Sカン
寸法S(mm)54
寸法D(mm)6
仕上ユニクロ
基本使用荷重(kN)0.1
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。
用途一般商品の収納の吊具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして
材質鉄
種類Sカン
線径(Φmm)4
寸法D(mm)5
適合径(Φmm)(仕上径)5
パイプに使用できるフックです。
用途パイプ用。
材質スチール(SWRM6)
材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ
種類Sカン
仕上ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。ベーシックなパーツで安価です。
用途一般商品の収納の吊具として。物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質/仕上フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。室内など気軽に使用していただけるフック。
色レッド
寸法D(mm)8
グリーン購入法適合
内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質スチール(SWRM)
種類Sカン
仕上ユニクロメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0963
繋げて使える長いフックです。
用途店舗の展示物や飾り物のディスプレイに。
材質ポリアセタール樹脂
耐荷重(kg)3
線径(mm)(ポール)9
フック線径(Φmm)7
パイプ用フックでパイプと同方向にフックが出るタイプです。
トラスコ品番849-2117
材質鉄(SWRM)
質量(g)37
種類Sカン
線径(Φmm)2.5
寸法A(mm)46.4
寸法B(mm)29.7
仕上ユニクロ
使用荷重(kN)0.01
1セット(5袋)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
パイプ用フックでパイプと同方向にフックが出るタイプです。
トラスコ品番849-2118
材質鉄(SWRM)
質量(g)29
種類Sカン
線径(Φmm)2.5
寸法A(mm)36.7
寸法B(mm)21.6
仕上ユニクロ
使用荷重(kN)0.01
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。