吊具 :「穴用」の検索結果
吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
関連キーワード
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
線径(Φmm)2.5
寸法D(mm)2.5
参考使用荷重(kg)2
箱入数5パック(4本/パック)
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカスト製で安価なアイストラップです。
穴ピッチの精度が高いです。
用途壁面や柱に取り付け座金に。
材質亜鉛ダイカスト
質量(g)9
種類アイストラップ
参考使用荷重(kg)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×9
破断荷重(kg)250
ネジ式ですので簡単に開閉できます。
線径が細いため、狭いところや小さな穴にも通せます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途表示板、プレートの吊り下げ、汎用ジョイント金具
トラスコ品番788-5237
材質ステンレス
質量(g)8
種類リングキャッチ
寸法L(mm)60
寸法A(mm)32
寸法D(mm)3
寸法C(mm)9
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
使用荷重(kN)0.04
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ビス止めし座金として使用します。
用途吊り下げ金具に。チェーン・ロープの座金として。
仕様2穴タイプ
材質スチール(SWRM)
種類ウォールフック
材質(ねじ部)スチール(SPCC)
仕上ニッケルメッキ仕上げ
材質(ワイヤー部)スチール(SWRM)
2018年トラスコ掲載ページ2 0925
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
吊具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。