絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 吊具

2,811件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリーリンク 鉄 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーリンク 鉄123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
879税込967
1個
当日出荷
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。材質(本体)SWRM種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)10~12表面処理(本体)クロメートメッキアズワン品番64-8270-69材質(スプリングゲート)SUS304材質(滑車)ポリプロピレン色(車輪)
ステンレス O型フック 水本機械製作所ステンレス O型フック水本機械製作所
399税込439
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。種類カラビナ
二重リング(二重丸カン) 50個パック メイワパーツ二重リング(二重丸カン) 50個パックメイワパーツ
359税込395
1パック(50個)
当日出荷
キーホルダーやチェーンなどの接続部分に。豊富なサイズからお選びいただけます。
材質種類リンク内径(Φmm)10線径(Φmm)0.8表面処理(本体)ニッケルメッキ
溶接用ブロック(ステンレスシーブ) コンドーテック溶接用ブロック(ステンレスシーブ)コンドーテック
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製溶接タイプのブロックです。
種類滑車車数1材質(シッブ)ステンレス
PPベルト専用金具 TRUSCOPPベルト専用金具TRUSCO
259税込285
1個
当日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。材質スチール種類リンク表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)20
鉄ニッケル 洋灯吊 WAKI(和気産業)鉄ニッケル 洋灯吊WAKI(和気産業)
169税込186
1箱(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類洋灯吊表面処理(本体)ニッケルメッキ
座付リング WAKI(和気産業)座付リングWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
座付のリングです
材質スチール寸法(mm)8種類ウォールフック穴径(Φmm)6使用荷重(kg)20寸法A(mm)70寸法D(mm)8寸法C(mm)50
ステンレス 丸カンスクリュー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス 丸カンスクリューFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類ボルト・スクリュー
15mm ヒートン(真鍮製/6個) エスコ15mm ヒートン(真鍮製/6個)エスコ
90税込99
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DR-21材質真鍮寸法(mm)直径1.6×15種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)2寸法A(mm)9寸法D(mm)4.01表面処理キリンス仕上げ寸法B(mm)6寸法C(mm)7
1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ(2件のレビュー)
150税込165
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DP-3材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)10.3
1.2x28.0mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.2x28.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ(1件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DP-28B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)28線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)0.4表面処理研磨破断荷重(kg)2.9
2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
仕様【使用荷重】3mmエスコ品番EA638DP-10材質ステンレス(SUS316)種類リンク内径(Φmm)25線径(Φmm)2表面処理研磨
90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー) エスコ90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-84材質ステンレス幅(mm)38厚さ(mm)8全長(mm)90質量(kg)30シルバー種類Sカン使用荷重(kg)33口の開き(mm)16
鉄/ユニクロ リング ニッサチェイン鉄/ユニクロ リングニッサチェイン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(500個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール(SWRM6)種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
オープン型タテ型ロープガイド1車 AIOULE(ふじわら)オープン型タテ型ロープガイド1車AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
質量(g)35材質(車輪)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)~6使用軸受ステンレス含油メタル材質(枠)ステンレス表面処理(本体)304電解
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径3mm長さ25mm 水本機械製作所ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径3mm長さ25mm水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途一番スタンダードなジョイント金具です材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-2120材質(本体)ステンレス質量(g)4種類カラビナ寸法L(mm)25寸法S(mm)5寸法D(mm)3寸法W(mm)10表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08
ステンレス クリップジョイント 2ケ1組 水本機械製作所ステンレス クリップジョイント 2ケ1組水本機械製作所
259税込285
1個
当日出荷
手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類連結金具表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス カラビナジャンボ(環付) TRUSCOステンレス カラビナジャンボ(環付)TRUSCO(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプ環付種類カラビナ
ヒートン 25MM ELPAヒートン 25MMELPA
274税込301
1個
当日出荷
用途: ・主に照明器具や柱時計などの吊り下げ用フックとして使用。 ・補修や収納の際の吊り下げ用フックなどにも使えます。 ・壁・天井などの木部に使用して下さい。
全長(mm)25種類ボルト・スクリュー
口広リングキャッチ 水本機械製作所口広リングキャッチ水本機械製作所(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプ両ネジタイプ種類リングキャッチ入数20RoHS指令(10物質対応)対応
丸カンボルト(ミリネジ) 水本機械製作所丸カンボルト(ミリネジ)水本機械製作所(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ステンナスカン アイアイステンナスカンアイアイ
699税込769
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
ゴールドスナップ(スチール製) ニッサチェインゴールドスナップ(スチール製)ニッサチェイン(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。材質スチール種類スイベルスナップ仕上クローム
ファンシーSフック ツイストタイプ 水本機械製作所ファンシーSフック ツイストタイプ水本機械製作所(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽量でカラフルです。
用途商品の収納の吊り金具として材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6表面処理アルマイト仕上げ寸法W(mm)54寸法R(mm)21表面処理(本体)アルマイト使用荷重(kN)0.15
ナス型カラビナ ステンレス製・環付 水本機械製作所ナス型カラビナ ステンレス製・環付水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ステンレス  豆ブロック 水本機械製作所ステンレス 豆ブロック水本機械製作所(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。仕様スイベル式材質(車輪)ステンレスタイプスイベル式種類滑車材質(枠)ステンレス
ワイドスピードキャッチ 水本機械製作所ワイドスピードキャッチ水本機械製作所
889税込978
1個
当日出荷
材質ステンレスタイプ片ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ナスカン 水本機械製作所ナスカン水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質ステンレス種類ナスカン(鉄砲ナスカン)RoHS指令(10物質対応)対応
25mm用 ストラップスナップ エスコ25mm用 ストラップスナップエスコ(2件のレビュー)
1,150税込1,265
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FT-25材質ステンレス(SUS304)全長(mm)64質量(g)32種類スイベルスナップ使用荷重(kg)58寸法E(mm)7寸法B(mm)16ストラップ幅(mm)25口の開き(mm)8
Sフック小 TAKAGI(高儀)Sフック小TAKAGI(高儀)
88税込97
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
日本製
用途小物の吊り下げ、整頓などに材質芯材(スチール)、被膜材(塩化ビニル)耐荷重(kg)12
カーテンフック ステンレス製/5個 EA638DSシリーズ エスコカーテンフック ステンレス製/5個 EA638DSシリーズエスコ
625税込688
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
材質SUS304使用荷重(kg)0.1
ユニクロパイプSカン 9Aシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロパイプSカン 9AシリーズBEAVER(ビーバー)
239税込263
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
建築金物シリーズです。
アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アイストラップ(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。狭い接地面への取り付けに最適です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。表面処理塗装
Sカラビナ SUS304 ラクテムSカラビナ SUS304ラクテム
879税込967
1個
当日出荷
本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
ブラックカラビナ(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックカラビナ(黒ツヤ消し セラミックコート)AIOULE(ふじわら)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
黒艶消しのステンレス製のカラビナフック(スナップフック)です。
材質SUS304ステンレス質量(g)28寸法L(mm)61使用荷重(kg)80寸法S(mm)9寸法D(mm)6寸法W(mm)31.5寸法d1(mm)6.5寸法d2(mm)9
5.0ton フック(溶接型) エスコ5.0ton フック(溶接型)エスコ
9,780税込10,758
1個
翌日出荷
使用荷重(kg)5000寸法F(mm)171寸法E(mm)133寸法B(mm)43.5寸法W(mm)39
Sフック ニッサチェインSフックニッサチェイン
109税込120
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。ベーシックなパーツで安価です。
用途一般商品の収納の吊具として。物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質/仕上フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ
ステンレス グランドフックTVA 水本機械製作所ステンレス グランドフックTVA水本機械製作所
459税込505
1個
当日出荷
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法B(mm)10包装JAN付袋入り
シートフック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)シートフック123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
8,998税込9,898
1セット(20個)
当日出荷
仕様Φ48.6単管専用材質(本体)ガラス繊維強化ポリカーボネート種類フック熱変形温度(℃)130
シンブル Aタイプ ドブメッキ 下谷金属シンブル Aタイプ ドブメッキ下谷金属
149税込164
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。種類シンブル表面処理(本体)ドブメッキ
吊具