絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 吊具

2,811件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスブロック フック型 スリーエッチステンレスブロック フック型スリーエッチ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ベケット付
材質(本体)ステンレス種類滑車頭部フック型
ステンレスアイスナップ スリーエッチステンレスアイスナップスリーエッチ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製の小型フックです。
材質ステンレス種類スイベルスナップ
スパイダーゴムフック Φ3XL60mm ブラック ユタカメイクスパイダーゴムフック Φ3XL60mm ブラックユタカメイク
419税込461
1個
当日出荷
トラスコ品番754-1643材質スチールブラック質量(g)20種類フック線径(Φmm)3.5包装形態袋入り縦(mm)60横(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
物干しSフック(ツイスト) 水本機械製作所物干しSフック(ツイスト)水本機械製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
SカンSAF 水本機械製作所SカンSAF水本機械製作所
279税込307
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)17種類Sカン寸法L1(mm)52寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)42寸法W1(mm)15寸法W2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
ナス型リングキャッチ 水本機械製作所ナス型リングキャッチ水本機械製作所
439税込483
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス質量(g)8種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05使用荷重(N)49
カラビナ 水本機械製作所カラビナ水本機械製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス種類カラビナRoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル鋼丸スナップ ニッサチェインニッケル鋼丸スナップニッサチェイン
109税込120
1個ほか
当日出荷
材質種類スナップフック表面処理ニッケル仕上ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
トリガースナップ(亜鉛ダイカスト製) ニッサチェイントリガースナップ(亜鉛ダイカスト製)ニッサチェイン
269税込296
1個
当日出荷
開口部の広がりが広いスナップです。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類トリガースナップ寸法C(mm)16仕上ニッケル
リングボルト ステンレス製 水本機械製作所リングボルト ステンレス製水本機械製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
プレートフック ステンレス製 水本機械製作所プレートフック ステンレス製水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番378-9373材質ステンレス(SUS304)質量(g)4種類プレートフック寸法L(mm)7.5寸法H(mm)20寸法d(mm)3寸法D(mm)3寸法T(mm)2寸法W1(mm)25.5寸法W2(mm)18寸法S1(mm)6.5寸法S2(mm)8.5吊下荷重N(kgf)29.4(3)使用荷重(kN)0.03
ピン止めリングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ 水本機械製作所ピン止めリングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ水本機械製作所
719税込791
1個
当日出荷
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。仕様両ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
O型フック ステンレス製 水本機械製作所O型フック ステンレス製水本機械製作所(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
Dリンク ステンレス製 水本機械製作所Dリンク ステンレス製水本機械製作所
519税込571
1個
当日出荷
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として。 直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
マガタマフック ステンレス製 TRUSCOマガタマフック ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。
ペリカンSフック TRUSCOペリカンSフックTRUSCO
389税込428
1個
当日出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
クイックキャッチ TRUSCOクイックキャッチTRUSCO
719税込791
1袋
当日出荷
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。 環部分はローレット加工を施しています。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス スナップフックA型 TRUSCOステンレス スナップフックA型TRUSCO(2件のレビュー)
779税込857
1袋ほか
当日出荷
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
プレートフック 水本機械製作所プレートフック水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類プレートフック
[白] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント エスコ[白] 6.0mm プラスチック スクリュージョイントエスコ
265税込292
1個
当日出荷
エスコ品番EA980A-101材質ポリエチレン質量(g)約4種類リングキャッチ線径(Φmm)6.0寸法A(mm)47.7寸法B(mm)12寸法C(mm)7.8内高(mm)12.5内幅(mm)47.7
ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入 白 MagX(マグエックス)ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入 白MagX(マグエックス)
398税込438
1袋(2個)
4日以内出荷
丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径33ミリまで対応可能です。保持荷重 約3kgf
用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス質量(g)19寸法L1(mm)127寸法S(mm)32寸法D(mm)9寸法L2(mm)109寸法W(mm)54寸法R(mm)37入数(個)2関連資料(0.49MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×55×9
ロック機能付き S字フック S-Lock 中サイズ 3個入 黒 MagX(マグエックス)ロック機能付き S字フック S-Lock 中サイズ 3個入 黒MagX(マグエックス)
398税込438
1袋(3個)
4日以内出荷
丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径23ミリまで対応可能です。保持荷重 約2kgf
用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス質量(g)9寸法L1(mm)86寸法S(mm)21寸法D(mm)6寸法L2(mm)75寸法W(mm)37寸法R(mm)25入数(個)3関連資料(0.49MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86×37×9
鉄 スリムアイプレート ニッケル ニッサチェイン鉄 スリムアイプレート ニッケルニッサチェイン
359税込395
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
材質表面処理ニッケル
ソフトSカン 70 カーボーイソフトSカン 70カーボーイ
439税込483
1セット(2個)
翌々日出荷
パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!Sカンをラバー皮膜しており、掛けたものが「滑りづらく」「キズがつきにくい」です。
用途カバンや小物の吊り下げにすべりやすい物の吊り下げにキズを付きにくいSカンとして長さ(mm)約70幅(mm)入口:約15、約60厚さ(mm)約8耐荷重(kg)約4本体質量(g)約16
カラーコーティング洋折れ ホワイト(パック品) OHSATO(大里)カラーコーティング洋折れ ホワイト(パック品)OHSATO(大里)
439税込483
1袋(10本)
翌々日出荷
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄+塩化ビニール種類洋折れ
足長洋灯吊 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)足長洋灯吊 (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
2,270税込2,497
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質ステンレス種類足長洋灯吊仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
洋灯吊 (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)洋灯吊 (真鍮)(パック品)OHSATO(大里)
249税込274
1袋(30本)ほか
翌々日出荷
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質真鍮種類洋灯吊仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナフック (マグネット付き) エスコカラビナフック (マグネット付き)エスコ
1,230税込1,353
1個(1個)
翌日出荷
強力なネオジム磁石の使用。フック部も360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール耐荷重(kg)垂直:17、側面:4寸法(Φmm)面:25口幅(mm)5.5フック寸法(mm)33×12
リング付ボルト ステンレス ラクテムリング付ボルト ステンレスラクテム
499税込549
1本
5日以内出荷
ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。
用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。材質SUS304相当材質(本体)SUS303使用荷重(kg)3材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類並目
リフテイングポイント KITO(キトー)リフテイングポイントKITO(キトー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
巻上げるとクルッと回転して最適な横つりポジションを確保!ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズ。つり荷への取付方法は3Way。 手締め、工具使用いずれも可能。
タイプアイボルト形
ダイカストアイストラップ 箱入 ニッサチェインダイカストアイストラップ 箱入ニッサチェイン
3,398税込3,738
1箱(50個)
翌々日出荷
専用金型で成形しているので、ビスピッチのズレがほとんどありません。
用途壁面や柱に取り付け座金に。トラスコ品番126-6143材質ZDC2寸法d(mm)4寸法A(mm)9寸法D(mm)5参考使用荷重(kg)40表面処理ユニクロ破断強度(kg)250寸法W(mm)9破断荷重(kg)250寸法B2(mm)34寸法H1(mm)14寸法B1(mm)45寸法H2(mm)5寸法H3(mm)4使用荷重(kN)0.392
ネットクランプ 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ネットクランプ123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
締め付けボルトは44N/m(450kgf/cm)で締め付けてください。
用途鉄骨に取り付けて安全ネットの設置にお使いください。トラスコ品番666-3854材質本体:SC材/ボルト:クロムモリブデン鋼適合フランジ厚(mm)25~50
ナスカン WAKI(和気産業)ナスカンWAKI(和気産業)
99税込109
1個
翌々日出荷
マットブラック(ツヤ無し黒)のナスカンです。ツヤなしタイプなので、インテリアにも合わせやすいです。
用途吊金具としてご使用ください。材質亜鉛合金ブラック
レバーナスカン WAKI(和気産業)レバーナスカンWAKI(和気産業)
209税込230
1個
当日出荷
レバータイプでマットブラック(ツヤ無し黒)のナスカンです。ツヤなしタイプなので、インテリアにも合わせやすいです。
用途吊金具としてご使用ください。材質亜鉛合金ブラック
ステンレス ナス型カラビナ 水本機械製作所ステンレス ナス型カラビナ水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番201-0491材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)45寸法S(mm)6寸法D(mm)4寸法W(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
足長洋折釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)足長洋折釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
499税込549
1パック(6本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・足長タイプ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具
ニッケルメッキスイベルベルトナスカン TRUSCOニッケルメッキスイベルベルトナスカンTRUSCO
429税込472
1個
当日出荷
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質スチール(ニッケルメッキ)寸法L(mm)51.5寸法t(mm)4寸法S(mm)6寸法D(mm)4仕上ニッケルメッキ寸法W2(mm)15H(mm)7使用荷重(kN)0.3
ステンレス Lボルトフック 水本機械製作所ステンレス Lボルトフック水本機械製作所
579税込637
1個
当日出荷
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。トラスコ品番317-7613セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ寸法L(mm)47寸法H(mm)30ねじ径M-6寸法D(mm)6寸法B(mm)17寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
丸シンブル 水本機械製作所丸シンブル水本機械製作所
599税込659
1袋(1個)
当日出荷
真円のシンブルです。
用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用。ワイヤの摩耗防止に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイプレート 水本機械製作所ステンレス アイプレート水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。皿頭のねじをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番317-7602材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法h(mm)39.5寸法A2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
吊具