17ページ目: 吊具

吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
2,610件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個) エスコ75x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)エスコ
215税込237
1個(2個)
当日出荷
材質スチール(マットブラック焼付塗装)全長(mm)75質量(g)20線径(Φmm)3.2使用荷重(kg)6口幅(mm)20アズワン品番64-7904-69入数2個
4.0x32mm ねじ付フック(コーティング付/4個) エスコ4.0x32mm ねじ付フック(コーティング付/4個)エスコ
305税込336
1パック(4個)
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)Φ4.0×32耐荷重(kg)3.5
スナップフックB型 水本機械製作所スナップフックB型水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷
スタンダードなスプリングフックです
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
SカンSAP 水本機械製作所SカンSAP水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです
用途荷役ロープなどの端末金具として。トラスコ品番113-2969材質ステンレス(SUS304)質量(g)76寸法L1(mm)100内容SカンSAP SAP-8×1個寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6参考使用荷重(kN)0.49寸法S2(mm)22アズワン品番64-8414-47入数20
ステンレススリムアイプレート ジョー・プリンス竹下ステンレススリムアイプレートジョー・プリンス竹下
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付スプリングフック つや消し黒 WAKI(和気産業)ロック付スプリングフック つや消し黒WAKI(和気産業)
209税込230
1個
翌々日出荷
ロック付きなので不意に外れたりすることがありません。つや消し黒なのでオシャレに連結。男前DIYにも。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結に。材質(本体)スチール種類スナップフック
グランドフック2型 ステンレス AIOULE(ふじわら)グランドフック2型 ステンレスAIOULE(ふじわら)
539税込593
1個
当日出荷
使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません。両サイド2箇所ビス固定タイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)16種類ウォールフック
座付丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら)座付丸カン ステンレスAIOULE(ふじわら)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
アイプレートに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
アイプレート ステンレス AIOULE(ふじわら)アイプレート ステンレスAIOULE(ふじわら)
599税込659特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
吊りフック ステンレス AIOULE(ふじわら)吊りフック ステンレスAIOULE(ふじわら)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製なので耐食性に優れている、重量用の吊りフックです。
材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘
カラビナハーケンC型 AIOULE(ふじわら)カラビナハーケンC型AIOULE(ふじわら)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類カラビナ
スライダーX AIOULE(ふじわら)スライダーXAIOULE(ふじわら)
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
材質(車輪)デルリン種類滑車使用ロープ径(mm)~7適合ロープ径(Φmm)~6.3材質(軸受)ステンレス材質(車材)ポリアセタール
板シンブル ステンレス AIOULE(ふじわら)板シンブル ステンレスAIOULE(ふじわら)
91税込100
1個
4日以内出荷
ステンレス製のシンブルで、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。板厚が薄く口が開いているので現場での使用に適しています。
種類シンブル
ナスカン クロームメッキ 水本機械製作所ナスカン クロームメッキ水本機械製作所
539税込593
1個
当日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーンに。材質亜鉛ダイキャスト材質/仕上亜鉛ダイキャスト 、仕上げ:クロームメッキ仕上げ種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り表面処理(本体)クロームメッキ
ステンレス ロープガイド 水本機械製作所ステンレス ロープガイド水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途車の溝にロープ等を通して、ロープガイドとして。トラスコ品番204-8789材質/仕上ステンレス(SUS304)・車=真鍮質量(g)27材質(車輪)真鍮種類滑車包装JAN付袋入り適合ロープ径(Φmm)7~8材質(枠)ステンレス(SUS304)
ステンレス 二重リンク 水本機械製作所ステンレス 二重リンク水本機械製作所
299税込329
1袋(25個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
ステンレス 固定ベルトフック 水本機械製作所ステンレス 固定ベルトフック水本機械製作所
979税込1,077
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに種類スナップフック
Sフック TRUSCOSフックTRUSCO
229税込252
1セット(2個)
当日出荷
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
材質プラスチックライトブルー種類Sカン
ベルトで止めるフック自在フックタイプ TRUSCOベルトで止めるフック自在フックタイプTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート種類スナップフック使用荷重(kg)5材質(ベルト)面ファスナー
スプリングフック アイアイスプリングフックアイアイ(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
土木、建築、機械等に使用される連結金具。 チェーンなどの簡易取り付けに使えます。小さいものはキーホルダーとしても使えます。
寸法(mm)11×120種類スナップフック使用荷重(kg)125
ステンレス 打ち込み丸カン ハイロジックステンレス 打ち込み丸カンハイロジック
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類ボルト・スクリュー
キャップ付 洋灯吊 WAKI(和気産業)キャップ付 洋灯吊WAKI(和気産業)
149税込164
1箱(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類洋灯吊表面処理(本体)アクリル焼付塗装
ステンレス 三角型リング アイアイステンレス 三角型リングアイアイ(2件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷
チェーンの連結などにお使いください。
材質SUS304種類リンク
ステンレス スプリングフック BK WAKI(和気産業)ステンレス スプリングフック BKWAKI(和気産業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
寸法(mm)10×100材質(本体)ステンレスSUS304種類カラビナ使用荷重(kg)100
ステンレス大折釘 WAKI(和気産業)ステンレス大折釘WAKI(和気産業)
389税込428
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレスSUS304種類洋折釘線径(Φmm)5
リフティングポイント YOKEリフティングポイントYOKE(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応
12mm シンブル(ステンレス製) エスコ12mm シンブル(ステンレス製)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KA-28材質ステンレス(SUS316)質量(g)44.1種類シンブル寸法a(mm)12寸法C(mm)28寸法l(mm)45
10mm シンブル(ステンレス製) エスコ10mm シンブル(ステンレス製)エスコ
245税込270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KA-27材質ステンレス(SUS316)質量(g)33.5種類シンブル寸法a(mm)10寸法C(mm)26寸法l(mm)40
50x 4.8mm スプリングフック(ステンレス製) エスコ50x 4.8mm スプリングフック(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
295税込325
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JP-1材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)18種類スナップフック線径(Φmm)5使用荷重(kg)54寸法A(mm)50寸法D(mm)6.4寸法E(mm)15.5寸法B(mm)6.1寸法C(mm)8.1
32x 4.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ32x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
200税込220
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FK-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)4使用荷重(kg)90寸法b(mm)12寸法h(mm)32寸法m(mm)5.5
51x 6.0mm ツイストSフック(ステンレス製) エスコ51x 6.0mm ツイストSフック(ステンレス製)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
エスコ品番EA638EG-41全長(mm)51材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン線径(Φmm)6使用荷重(kg)30寸法L2(mm)39寸法W(mm)15口幅(mm)13
3.8x25.0mm キーリング(ステンレス製/10個) エスコ3.8x25.0mm キーリング(ステンレス製/10個)エスコ
450税込495
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DN-93材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸質量(g)39種類リンク内径(Φmm)25.4線径(Φmm)3.8表面処理研磨寸法C(mm)3.8
5x50mm 丸リング(ステンレス製) エスコ5x50mm 丸リング(ステンレス製)エスコ
205税込226
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DN-70材質ステンレス(SUS316)質量(g)28種類リンク内径(Φmm)50線径(Φmm)5表面処理研磨
エスコ 1.2x18mm キーリング(ステンレス製) エスコエスコ 1.2x18mm キーリング(ステンレス製)エスコ
425税込468
1パック(10個)
当日出荷
仕様Q型リングエスコ品番EA638DM-53材質ステンレス(SUS304)形状Q型リング、【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.2表面処理研磨
80x 8mm スナップフック(ステンレス製) エスコ80x 8mm スナップフック(ステンレス製)エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DB-24材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)65種類スナップフック使用荷重(kg)230寸法D1(mm)8寸法D2(mm)9寸法l(mm)80寸法m(mm)9
50x 5mm スナップフック(ステンレス製) エスコ50x 5mm スナップフック(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
280税込308
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DB-21材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)19種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)5寸法D2(mm)6寸法l(mm)50寸法m(mm)7
51.2x3.1mm キーリング(スチール製/10個) エスコ51.2x3.1mm キーリング(スチール製/10個)エスコ
1,910税込2,101
1セット(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638D-6材質スチール形状【線】半円質量(g)約145種類リンク内径(Φmm)約51.2線径(Φmm)約3.1寸法A(mm)約3.1寸法B(mm)約4.5
64x44mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ64x44mm ウォール金具(ステンレス製)エスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BT-33材質ステンレス(SUS316)質量(g)110種類ウォールフック穴径(Φmm)8使用荷重(kg)180寸法A(mm)7.9寸法D(mm)38寸法E(mm)27寸法B(mm)44寸法C(mm)64
21x20mm グランドフック(ステンレス製) エスコ21x20mm グランドフック(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BK-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック穴径(Φmm)6.8寸法L(mm)21使用荷重(kg)15寸法A(mm)34寸法B(mm)26寸法D2(mm)4
38mm 四角リング(スチール製/5個) エスコ38mm 四角リング(スチール製/5個)エスコ
209税込230特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RS-738材質サイズ16.3×46質量(g)6種類リンク線径(Φmm)3表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)10×40適合バンド幅(mm)38サイズ(mm)16.3×46
吊具