18ページ目: 吊具

吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
2,601件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.8x25.0mm キーリング(ステンレス製/10個) エスコ3.8x25.0mm キーリング(ステンレス製/10個)エスコ
450税込495
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DN-93材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸質量(g)39種類リンク内径(Φmm)25.4線径(Φmm)3.8表面処理研磨寸法C(mm)3.8
5x50mm 丸リング(ステンレス製) エスコ5x50mm 丸リング(ステンレス製)エスコ
205税込226
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DN-70材質ステンレス(SUS316)質量(g)28種類リンク内径(Φmm)50線径(Φmm)5表面処理研磨
3x20mm 丸リング(ステンレス製) エスコ3x20mm 丸リング(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DN-61材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.2種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)3表面処理研磨
80x 8mm スナップフック(ステンレス製) エスコ80x 8mm スナップフック(ステンレス製)エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DB-24材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)65種類スナップフック使用荷重(kg)230寸法D1(mm)8寸法D2(mm)9寸法l(mm)80寸法m(mm)9
50x 5mm スナップフック(ステンレス製) エスコ50x 5mm スナップフック(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
280税込308
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DB-21材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)19種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)5寸法D2(mm)6寸法l(mm)50寸法m(mm)7
51.2x3.1mm キーリング(スチール製/10個) エスコ51.2x3.1mm キーリング(スチール製/10個)エスコ
1,910税込2,101
1セット(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638D-6材質スチール形状【線】半円質量(g)約145種類リンク内径(Φmm)約51.2線径(Φmm)約3.1寸法A(mm)約3.1寸法B(mm)約4.5
21x20mm グランドフック(ステンレス製) エスコ21x20mm グランドフック(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BK-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック穴径(Φmm)6.8寸法L(mm)21使用荷重(kg)15寸法A(mm)34寸法B(mm)26寸法D2(mm)4
38mm 四角リング(スチール製/5個) エスコ38mm 四角リング(スチール製/5個)エスコ
209税込230特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RS-738材質サイズ16.3×46質量(g)6種類リンク線径(Φmm)3表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)10×40適合バンド幅(mm)38サイズ(mm)16.3×46
25mm 四角リング(スチール製/5個) エスコ25mm 四角リング(スチール製/5個)エスコ
165税込182
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RS-725材質サイズ16.5×32.3質量(g)3.4種類リンク線径(Φmm)2.6表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)11×27適合バンド幅(mm)25サイズ(mm)16.5×32.3
20mm 四角リング(スチール製/5個) エスコ20mm 四角リング(スチール製/5個)エスコ
120税込132
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RS-720材質サイズ14.5×26.5質量(g)2.8種類リンク線径(Φmm)2.6表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)9×21適合バンド幅(mm)20サイズ(mm)14.5×26.5
ステンレス リング ニッサチェインステンレス リングニッサチェイン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(200個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具種類リンク仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スイベル ひめじやステンレス スイベルひめじや
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類スイベルスナップ
ステンレス スイベルアイスナップC型 ひめじやステンレス スイベルアイスナップC型ひめじや
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)50種類スイベルスナップ寸法L(mm)88寸法H(mm)15寸法d(mm)16使用荷重(kg)40寸法t(mm)6寸法S(mm)9寸法D(mm)5寸法W(mm)24
ステンレス チェーンキャッチ ひめじやステンレス チェーンキャッチひめじや
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
チェーン等の連結にお使い頂けます。ハンマーで叩いて簡単にジョイントできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類リンク
ステンレス アイストラップ ひめじやステンレス アイストラップひめじや
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
ステンレス ワリカン ひめじやステンレス ワリカンひめじや
129税込142
1個
8日以内出荷
チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)4種類リンク寸法L(mm)24使用荷重(kg)7寸法D(mm)3寸法W(mm)5
ステンレス 丸カン ひめじやステンレス 丸カンひめじや(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)316種類リンク
ステンレス 丸カン ひめじやステンレス 丸カンひめじや
1,198税込1,318
1個
当日出荷
チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)198種類リンク寸法L(mm)90使用荷重(kg)120寸法D(mm)10
ウッドスクリュー AIOULE(ふじわら)ウッドスクリューAIOULE(ふじわら)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
プライヤー等で廻してネジ込みます
材質ステンレス(SUS316)種類連結金具
ブロンズリングキャッチ AIOULE(ふじわら)ブロンズリングキャッチAIOULE(ふじわら)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
Aブロック オーフ頭 AIOULE(ふじわら)Aブロック オーフ頭AIOULE(ふじわら)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ポリアセタール
リングキャッチ(スチール製・両ねじタイプ) TRUSCOリングキャッチ(スチール製・両ねじタイプ)TRUSCO
7,498税込8,248
1箱(30個)
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。材質スチール(SS400)種類リングキャッチ表面処理ユニクロメッキ
プーリーブロックスイベル付き 使用ロープ径5~7mm 水本機械製作所プーリーブロックスイベル付き 使用ロープ径5~7mm水本機械製作所(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用しますトラスコ品番849-2145材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ質量(g)30材質(車輪)プラスチック種類滑車表面処理(車)バレル研磨材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1車溝幅(mm)7.5使用荷重(kN)0.25
ナイロンプーリーアイ2車 使用ロープ径~9mm 水本機械製作所ナイロンプーリーアイ2車 使用ロープ径~9mm水本機械製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車としてトラスコ品番849-2141材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ車輪径(Φmm)66質量(g)147材質(車輪)ナイロンタイプアイタイプ種類滑車寸法L(mm)125寸法d(mm)14寸法D(mm)6表面処理(車)バレル研磨寸法B(mm)35使用ロープ径(mm)~9材質(枠)ステンレス(SUS304)車数2車溝幅(mm)9
ステンレス 二重リンク 内径22mm 水本機械製作所ステンレス 二重リンク 内径22mm水本機械製作所
28税込31
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク寸法L(mm)22表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 豆Sカン 全長30mm 水本機械製作所ステンレス 豆Sカン 全長30mm水本機械製作所
85税込94
1個
当日出荷から翌々日出荷
Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類Sカン寸法L1(mm)30寸法W2(mm)10表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 三角リンク 水本機械製作所ステンレス 三角リンク水本機械製作所(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 丸リンク 線径4mm内径45mm 水本機械製作所ステンレス 丸リンク 線径4mm内径45mm水本機械製作所
299税込329
1個
当日出荷
サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2304材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)15種類リンク寸法L(mm)45寸法D(mm)4表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス ローアイストラップ 水本機械製作所ステンレス ローアイストラップ水本機械製作所
789税込868
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番205-0310材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)31種類アイスナップ寸法H(mm)17寸法d(mm)6.5寸法L1(mm)85寸法D(mm)8包装JAN付袋入り寸法L2(mm)68寸法T(mm)4寸法L3(mm)27寸法h(mm)9H(mm)17アズワン品番64-8414-49使用荷重(kN)0.29
ステンレス ミニクリップ 長さ20mm 水本機械製作所ステンレス ミニクリップ 長さ20mm水本機械製作所
349税込384
1個
当日出荷
トラスコ品番849-1973材質ステンレス(SUS316)質量(g)1.5種類アイスナップ寸法L(mm)20寸法d(mm)3.5寸法t(mm)2.4寸法S(mm)4寸法W(mm)10寸法R(mm)3.5基本使用荷重(kN)0.02
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径8mm長さ74mm 水本機械製作所ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径8mm長さ74mm水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
予約販売
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-2193材質(本体)ステンレス質量(g)76種類カラビナ寸法L(mm)74寸法S(mm)10寸法D(mm)8寸法W(mm)20表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.18
ステンレス ハングフック 水本機械製作所ステンレス ハングフック水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス種類洋灯吊
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径8mm長さ61mm 水本機械製作所ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径8mm長さ61mm水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2709材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)72タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)61レンチサイズ(mm)1.5寸法S(mm)10.5寸法D(mm)8寸法E(mm)8.5寸法B2(mm)15寸法B1(mm)17表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)3.43
ステンレス シートフックA型 2ケ入り 水本機械製作所ステンレス シートフックA型 2ケ入り水本機械製作所
339税込373
1袋
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック寸法T(mm)1.5入数50
ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm 水本機械製作所ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm水本機械製作所
499税込549
1個
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2670材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)10種類Sカン寸法L1(mm)44寸法S(mm)7寸法D(mm)4寸法L2(mm)36寸法W(mm)22寸法R(mm)5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15
ステンレス SカンSAP 水本機械製作所ステンレス SカンSAP水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具としてトラスコ品番849-2489材質(本体)ステンレス質量(g)76種類Sカン寸法L1(mm)100寸法D(mm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6寸法S2(mm)22使用荷重(kN)0.49
ステンレス O型フック(ロープ用)線径6mm長さ52mm 水本機械製作所ステンレス O型フック(ロープ用)線径6mm長さ52mm水本機械製作所
789税込868
1個
予約販売
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1970材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)30種類スナップフック寸法L(mm)52寸法S(mm)15寸法D(mm)6寸法W(mm)21寸法R(mm)7表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレスブロック フック型 スリーエッチステンレスブロック フック型スリーエッチ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ベケット付
材質(本体)ステンレス種類滑車頭部フック型
ファンシーSフックストレート 水本機械製作所ファンシーSフックストレート水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
アルミカラーフック 水本機械製作所アルミカラーフック水本機械製作所
439税込483
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミ軽合金種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
吊具