20ページ目: 吊具

吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
2,610件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイストラップL型6 WAKI(和気産業)アイストラップL型6WAKI(和気産業)
599税込659
1個
当日出荷
狭い設置面に最適な吊り金具です。
トラスコ品番335-3902材質ステンレス使用荷重(kg)20
ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ エスコネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズエスコ
195税込215
1箱(12枚)
翌日出荷
組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:ホワイト●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)アズワン品番65-9326-48
ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ エスコネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズエスコ
195税込215
1箱(12枚)
翌々日出荷
組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:木目ミディアム●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)アズワン品番65-9326-47
洋折釘 ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)洋折釘 ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)
鍛造丸リング エスコ鍛造丸リングエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
材質炭素鋼(S45C)質量(kg)1.24内径(Φmm)100使用荷重(t)2.5線径(Φmm)22
ユニクロヒル釘 ハイロジックユニクロヒル釘ハイロジック
389税込428
1組(2本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
木部の壁などにねじ込み、物を吊るす時に使用する釘です。ネジ・釘・ビス・ボルトシリーズ物の吊り下げ用金具。ねじ込むだけの簡単設置です。
ステンナット付洋灯吊 6Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ステンナット付洋灯吊 6FシリーズBEAVER(ビーバー)
219税込241
1パック(4個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズです。
材質(本体)ステンレス
真中洋灯吊 BEAVER(ビーバー)真中洋灯吊BEAVER(ビーバー)
179税込197
1パック(5個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズです。
真中つの字カン 10個入 9Aシリーズ BEAVER(ビーバー)真中つの字カン 10個入 9AシリーズBEAVER(ビーバー)
699税込769
1パック(10個)
当日出荷
建築金物シリーズです。
ステンパイプSカン 5個入 9Aシリーズ BEAVER(ビーバー)ステンパイプSカン 5個入 9AシリーズBEAVER(ビーバー)
499税込549
1パック(5個)
10日以内出荷
建築金物シリーズです。
セーフティースナップフック(キーリング付) Wichardセーフティースナップフック(キーリング付)Wichard
2,998税込3,298
1個
当日出荷
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。キーホルダーとして。材質ステンレス(SUS316L)
アイストラップ(ステンレス製) エスコアイストラップ(ステンレス製)エスコ
200税込220
1個
当日出荷から翌日出荷
取付ねじ無し
スイベルアイスナップ(ステンレス製) エスコスイベルアイスナップ(ステンレス製)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
耐食性と耐久性に優れています。
回転カラビナ付きフック ハイロジック回転カラビナ付きフックハイロジック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!
材質ダイキャスト参考使用荷重(kg)1
角パイフィット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)角パイフィット ステンレス製AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
材質SUS304ステンレス仕上HL(ヘアーライン)
50x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個) エスコ50x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)エスコ
180税込198
1個(2個)
当日出荷
材質スチール(マットブラック焼付塗装)全長(mm)50質量(g)14線径(Φmm)3.2使用荷重(kg)9口幅(mm)14アズワン品番64-7904-68入数2個
3.2x65mm パイプSカン(ステンレス製/5個) エスコ3.2x65mm パイプSカン(ステンレス製/5個)エスコ
440税込484
1個(5個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:30.5、B:23.4、C:65.0、D:3.2適合パイプ径(Φmm)25アズワン品番64-7904-60入数5個
3.0x49.7mm パイプSカン(ステンレス製/5個) エスコ3.0x49.7mm パイプSカン(ステンレス製/5個)エスコ
380税込418
1個(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:22.6、B:17.0、C:49.7、D:3.0適合パイプ径(Φmm)19アズワン品番64-7904-59入数5個
30.5mm  NSカン(マットブラック焼付塗装/2個) エスコ30.5mm NSカン(マットブラック焼付塗装/2個)エスコ
180税込198
1個(2個)
翌日出荷
材質スチール(マットブラック焼付塗装)寸法(mm)A:65.0、B:30.5、C:18.5線径(Φmm)3.2使用荷重(kg)3適合パイプ径(Φmm)25アズワン品番64-7904-56入数2個
8.0ton フック(溶接型) エスコ8.0ton フック(溶接型)エスコ
10,000税込11,000
1個
予約販売
材質高張力合金鋼寸法(mm)B:51、E:136、F:177、W:35使用荷重(t)8
1.0ton スリングフック(紫) エスコ1.0ton スリングフック(紫)エスコ
8,050税込8,855
1個
当日出荷
材質高張力合金鋼寸法L(mm)124使用荷重(kg)1000寸法E(mm)34寸法B(mm)40寸法E'(mm)30
52x 4.8mm クイックリング(ロング/ステンレス製) エスコ52x 4.8mm クイックリング(ロング/ステンレス製)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)399内形寸法(mm)52×13.2口の開き(mm)13.2
74mm ウォール金具(溶接型) エスコ74mm ウォール金具(溶接型)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
材質スチール線径(Φmm)19.5使用荷重(kg)3024プレート寸法(mm)51×64リング幅(mm)74
40mm 甲丸スナップ(ステンレス製) エスコ40mm 甲丸スナップ(ステンレス製)エスコ
130税込143
1個
当日出荷
材質SUS304使用荷重(kg)2内形寸法(mm)40.0×10リング寸法(mm)7口の開き(mm)7.0アズワン品番64-2252-64
69x32mm Sカンスナップフック(アルミ製/ブルー) エスコ69x32mm Sカンスナップフック(アルミ製/ブルー)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
材質本体:アルミニウム、フック:スチール幅(mm)32全長(mm)69ブルー口の開き(mm)12アズワン品番64-2252-49
265x127mm Sカンスナップフック エスコ265x127mm Sカンスナップフックエスコ
1,910税込2,101
1パック
翌日出荷
材質本体:プラスチック、フック:ステンレス幅(mm)127全長(mm)265耐荷重(kg)45口の開き(mm)50
142x 64mm Sカンスナップフック エスコ142x 64mm Sカンスナップフックエスコ
950税込1,045
1パック
当日出荷
材質本体:プラスチック、フック:ステンレス幅(mm)64全長(mm)142耐荷重(kg)22.7口の開き(mm)26
アイSカン ツイスト 水本機械製作所アイSカン ツイスト水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 90度ひねっているので角度を変えることができます
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
SカンSAM 水本機械製作所SカンSAM水本機械製作所
729税込802
1個
当日出荷
線径が6mmのSカンです
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
Sカン(SAF型) TRUSCOSカン(SAF型)TRUSCO
309税込340
1袋
当日出荷
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番208-1075材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)17寸法L1(mm)52寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)42寸法W1(mm)15寸法W2(mm)15アズワン品番64-8743-26使用荷重(kN)0.20
ステンレスチェーンリング ジョー・プリンス竹下ステンレスチェーンリングジョー・プリンス竹下
799税込879
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルウォレットチェーン 三友スパイラルウォレットチェーン三友
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
用途普段はウォレットチェーンとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。材質合金種類リンク線径(Φmm)3寸法(全長)(mm)340(金具除く)ロープ長さ(m)4.2(解いた際)材質(ひも)ナイロン
スーパーロングパッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)スーパーロングパッドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)
829税込912
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。 スーパーロングSカンとセットで使用すると、閉店後の盗難防止ネットを取付ける時に便利です。
用途壁面・柱等に設置に材質ステンレス(SUS304)質量(g)18種類パッドアイ寸法H(mm)30
パッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)パッドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
オープンパッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)オープンパッドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)
579税込637
1個
4日以内出荷
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
つば付きリングボルト(ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)つば付きリングボルト(ミリネジ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじミリネジ
ツーウェイリンク AIOULE(ふじわら)ツーウェイリンクAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
直径48.6mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。 足場用パイプに掛けられます。 開閉桿は内外両方向に動きます。 単管などに掛けたあと、フック部にはロープやシートをワンタッチで着脱できます。軽荷重用(許容荷重27kgf)です。
材質許容荷重(kg)27種類カラビナ寸法S(mm)50寸法D(Φmm)10寸法W(mm)75表面処理(本体)クロメートメッキ
カラビナO型 ステンレス AIOULE(ふじわら)カラビナO型 ステンレスAIOULE(ふじわら)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
ステンレス製でサビに強いO型のカラビナフックです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
オープンリング ステンレス AIOULE(ふじわら)オープンリング ステンレスAIOULE(ふじわら)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
連結部を回転させる事により、太いロープ、チェーン等を容易にセットできます。
材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
チェーンフックB型 ステンレス AIOULE(ふじわら)チェーンフックB型 ステンレスAIOULE(ふじわら)
859税込945
1個
当日出荷
チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれているチェーンフックです。
材質ステンレス(SUS316)種類フック
吊具