30ページ目: 吊具

吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
2,610件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーラック ロッカー プラスチック NiteIzeキーラック ロッカー プラスチックNiteIze(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様エスビナーマイクロロック プラスチック(カラビナ)6個付。トラスコ品番834-5432長さ(mm)80幅(mm)60本体ブラック、カラビナ6色材質(本体)ステンレス/ポリカーボネイト質量(g)23種類スナップフック奥行(mm)20
Qリンク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Qリンク123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
4,498税込4,948
1セット(10個)ほか
3日以内出荷
種類スナップフック材質(スプリング)SUS304
ステンレス リングボルト ハイロジックステンレス リングボルトハイロジック
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
材質ステンレス種類ボルト・スクリュー
ステンレス アイストラップ ハイロジックステンレス アイストラップハイロジック
389税込428
1個
3日以内出荷
材質ステンレス種類アイストラップ
ステンレス オープンラウンドアイ ハイロジックステンレス オープンラウンドアイハイロジック
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類丸カンプレート
ステンレス 回転アイプレート ハイロジックステンレス 回転アイプレートハイロジック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類アイプレート
チャームフック WAKI(和気産業)チャームフックWAKI(和気産業)
169税込186
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
ウェルカムボードなどを吊るすとき、木壁の吊り金具に。
材質亜鉛ダイカスト種類洋折釘
ステンレス Cリンク アイアイステンレス Cリンクアイアイ
279税込307
1個
翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレスSUS304種類リンク
3リング付ナスカン WAKI(和気産業)3リング付ナスカンWAKI(和気産業)
199税込219
1個
翌々日出荷
キーホルダーなどの簡易使用に限ります磨耗や変形したものは使用しないで下さい取付け、締め付けは確実に行って下さい
材質アルミニウム全長(mm)70種類ナスカン(鉄砲ナスカン)線径(Φmm)6.5使用荷重(kg)0.5最大開口(mm)18
マネーブルナスカン NO.4 WAKI(和気産業)マネーブルナスカン NO.4WAKI(和気産業)
599税込659
1個
翌々日出荷
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。
材質可鋳鍛鉄サイズNo.4種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)108使用荷重(kg)25寸法A(mm)15寸法S(mm)11寸法E(mm)17
マネーブルナスカン NO.1 WAKI(和気産業)マネーブルナスカン NO.1WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
329税込362
1個
翌々日出荷
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。
材質可鋳鍛鉄種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法E(mm)11
小型ナスカン No.2 WAKI(和気産業)小型ナスカン No.2WAKI(和気産業)
169税込186
1個
当日出荷
小型ナスカンです。
材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)42使用荷重(kg)0.2寸法A(mm)8寸法S(mm)4寸法E(mm)11
レバースナップ WAKI(和気産業)レバースナップWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
279税込307
1個
翌々日出荷
チェーンの連結などにお使いください。
材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)59使用荷重(kg)10寸法A(mm)10寸法S(mm)9寸法E(mm)9×17寸法B(mm)22
回転ナスカン A472-BBP WAKI(和気産業)回転ナスカン A472-BBPWAKI(和気産業)
209税込230特価
1個
当日出荷
接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)60使用荷重(kg)6寸法A(mm)8寸法S(mm)4寸法E(mm)5×25
真鍮ナスカン WAKI(和気産業)真鍮ナスカンWAKI(和気産業)
869税込956
1個
翌々日出荷
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。
材質真鍮種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
回転ナスカン NO.225 WAKI(和気産業)回転ナスカン NO.225WAKI(和気産業)
339税込373
1個
予約販売
接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)80使用荷重(kg)10寸法A(mm)9寸法S(mm)8寸法E(mm)11
ワイヤーロープシンブルA型 アイアイワイヤーロープシンブルA型アイアイ
299税込329
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
端末加工してワイヤーの摩耗の防止として使用。
材質スチール(SS400)種類シンブル
ステン菱形アイプレート アイアイステン菱形アイプレートアイアイ(3件のレビュー)
759税込835
1個
翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
アイストラップL型 WAKI(和気産業)アイストラップL型WAKI(和気産業)
769税込846
1個
翌々日出荷
チェーン等の固定に
材質ステンレスSUS304種類アイストラップ
プラスチック スクリュージョイント FIRST PRO(ファーストプロ/水上)プラスチック スクリュージョイントFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
219税込241
1個
3日以内出荷
材質ポリエチレン樹脂種類リンク線径(Φmm)6
ステンレス オープンフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス オープンフックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
539税込593
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)40種類スナップフック許容荷重(N)166.6
12.7mmx15m ロープ(フック付) エスコ12.7mmx15m ロープ(フック付)エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA988ME-115材質ポリエステル全長(mm)15000種類フック全長(m)15構造三つ打ちロープ径(Φmm)12.7引張強度(kN)7.35
12.7mmx 6m ロープ(フック付) エスコ12.7mmx 6m ロープ(フック付)エスコ
9,720税込10,692
1個
翌日出荷
エスコ品番EA988ME-106材質ポリエステル全長(mm)6000種類フック全長(m)6構造三つ打ちロープ径(Φmm)12.7引張強度(kN)7.35
50mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車) エスコ50mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)エスコ
6,830税込7,513
1個
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987SE-6全長(mm)122車輪径(Φmm)50質量(g)430種類滑車寸法d(mm)8寸法L1(mm)27使用荷重(kg)300寸法B(mm)45寸法L2(mm)71寸法T(mm)20寸法B1(mm)20使用ロープ径(mm)~14材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
35mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製) エスコ35mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-13全長(mm)100車輪径(Φmm)35質量(g)70種類滑車寸法L(mm)100寸法L1(mm)18使用荷重(kg)60寸法B(mm)40寸法L2(mm)64寸法B2(mm)21寸法B1(mm)13使用ロープ径(mm)~9材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ナイロン
250kg パイプ用吊フック エスコ250kg パイプ用吊フックエスコ
9,940税込10,934
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987NG-1質量(kg)0.55種類フック寸法L(mm)165使用荷重(t)0.25寸法d(mm)22寸法L1(mm)90寸法L2(mm)130寸法T(mm)13
0.5ton 吊りフック エスコ0.5ton 吊りフックエスコ
25,100税込27,610
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA987NE-0.5材質特殊合金鋼質量(kg)0.7種類フック寸法L(mm)158使用荷重(t)0.5寸法d(mm)16寸法L1(mm)35寸法S(mm)75寸法B(mm)52寸法S1(mm)107
2.5ton /M20x32mm スイベル吊り環 エスコ2.5ton /M20x32mm スイベル吊り環エスコ
31,200税込34,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-5材質(本体)鍛造鋼質量(g)2200種類フレノリンクボルト寸法L(mm)134寸法H(mm)23ねじ径M20使用荷重(t)2.8ねじ長さ(mm)32寸法A(mm)126寸法F(mm)30寸法B(mm)82寸法O(mm)51寸法G(mm)19寸法K(mm)56リング内寸(mm)78×80
2.5ton スイベル付安全フック エスコ2.5ton スイベル付安全フックエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-2.5A材質特殊鋼全長(mm)253.5質量(kg)1.9種類フック寸法L(mm)211寸法H(mm)28.5使用荷重(t)2.5寸法F(mm)14寸法D(mm)56寸法E(mm)40寸法B(mm)47寸法C(mm)40寸法G(mm)24寸法K(mm)110口の開き(mm)47チェーン寸法(mm)10
2.5ton ラッチ付スリングフック エスコ2.5ton ラッチ付スリングフックエスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FJ-2.5A材質特殊鋼質量(kg)0.9種類フック寸法L(mm)121寸法H(mm)31使用荷重(t)2.5寸法F(mm)26寸法D(mm)46寸法E(mm)32寸法B(mm)35寸法G(mm)23寸法K(mm)104チェーン寸法(mm)10
20mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製) エスコ20mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951GA-20材質ステンレス(SUS304)質量(g)8種類リンク寸法L(mm)20内径(Φmm)20線径(Φmm)4使用荷重(kg)10表面処理バフ研磨耐荷重(kN)0.1
39mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本) エスコ39mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)エスコ(1件のレビュー)
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DS-52材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)直径3.38×39許容荷重(kg)9種類ボルト・スクリューねじ径M4線径(Φmm)3.38使用荷重(kg)9寸法A(mm)22表面処理化学研磨仕上寸法B(mm)17寸法C(mm)16
25mm ヒートン(真鍮製/6個) エスコ25mm ヒートン(真鍮製/6個)エスコ
130税込143
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DR-22材質真鍮寸法(mm)直径2.45×25種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)2.45使用荷重(kg)5寸法A(mm)15寸法D(mm)7.13表面処理キリンス仕上げ寸法B(mm)10寸法C(mm)12
20mm シンブル(ステンレス製) エスコ20mm シンブル(ステンレス製)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KA-32材質ステンレス(SUS316)質量(g)190.5種類シンブル寸法a(mm)20寸法C(mm)45寸法l(mm)78
16mm シンブル(ステンレス製) エスコ16mm シンブル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-30材質ステンレス(SUS316)質量(g)130種類シンブル寸法a(mm)16寸法C(mm)37寸法l(mm)62
158.8x12.7mm スプリングフック(ステンレス製) エスコ158.8x12.7mm スプリングフック(ステンレス製)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JV-13材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)358種類スナップフック使用荷重(kg)405寸法A(mm)12.7寸法D(mm)24.1寸法B(mm)22.1寸法C(mm)158.8
102x14.0mm スナップフック(スチール製/黒) エスコ102x14.0mm スナップフック(スチール製/黒)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JP-114材質(本体)スチール種類スナップフック寸法L(mm)102使用荷重(kg)300寸法A(mm)14表面処理樹脂コーティング寸法B(mm)11
79x11.0mm スナップフック(スチール製/黒) エスコ79x11.0mm スナップフック(スチール製/黒)エスコ
565税込622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JP-113材質(本体)スチール種類スナップフック寸法L(mm)79使用荷重(kg)170寸法A(mm)11表面処理樹脂コーティング寸法B(mm)11
51x 6.4mm スナップフック(スチール製/黒) エスコ51x 6.4mm スナップフック(スチール製/黒)エスコ
450税込495
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA638JP-111材質(本体)スチール種類スナップフック寸法L(mm)50使用荷重(kg)78寸法A(mm)6.4表面処理樹脂コーティング寸法B(mm)6.4
60x 8.0mm スナップフック(スチール製/黒) エスコ60x 8.0mm スナップフック(スチール製/黒)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JP-102材質(本体)スチール種類スナップフック寸法L(mm)60使用荷重(kg)90寸法A(mm)8表面処理樹脂コーティング寸法B(mm)8
吊具