絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 吊具

2,811件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3mm シンブル(ステンレス製) エスコ3mm シンブル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)3種類シンブル寸法a(mm)3寸法C(mm)10寸法l(mm)16
ワイヤーキャッチ 水本機械製作所ワイヤーキャッチ水本機械製作所(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
Sカンフック 水本機械製作所Sカンフック水本機械製作所(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込みラウンドアイ ステンレス製 水本機械製作所ネジ込みラウンドアイ ステンレス製水本機械製作所
989税込1,088
1個
当日出荷
アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。
用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。付属品アンカープラグ材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ材質(アンカープラグ)亜鉛合金
ステンレス スナップフックB型 TRUSCOステンレス スナップフックB型TRUSCO(1件のレビュー)
679税込747
1袋ほか
当日出荷
スタンダードなスプリングフックです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
トリガースナップ 水本機械製作所トリガースナップ水本機械製作所(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類トリガースナップRoHS指令(10物質対応)対応
トリガースナップ エスコトリガースナップエスコ
245税込270
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト種類トリガースナップリング内径(Φmm)16リング幅(mm)16
チェーンフック ステンレス AIOULE(ふじわら)チェーンフック ステンレスAIOULE(ふじわら)
799税込879
1個
当日出荷
チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。 チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)37種類フック寸法L(mm)80使用荷重(kg)30寸法A(mm)6寸法S(mm)11寸法B(mm)25寸法B1(mm)15適合チェーン線径(Φmm)3~5
ステンレス ラブフック 平面用 水本機械製作所ステンレス ラブフック 平面用水本機械製作所
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷
平面用です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に種類スナップフック寸法T(mm)6
リキドーブロック1車シャックルタイプ AIOULE(ふじわら)リキドーブロック1車シャックルタイプAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
車輪径(Φmm)32質量(g)180材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~12材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)15.5
ステンレス ネットフック はずれ止め付 (フック長さ各種) 水本機械製作所ステンレス ネットフック はずれ止め付 (フック長さ各種)水本機械製作所(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類洋灯吊表面処理(本体)バレル研磨
三角リンク ステンレス製 水本機械製作所三角リンク ステンレス製水本機械製作所(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。 一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。
用途かばんや衣類などの金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
ステンレス丸カンプレート TRUSCOステンレス丸カンプレートTRUSCO(6件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
キーホルダー用スナップ エスコキーホルダー用スナップエスコ(2件のレビュー)
180税込198
1セット(2個)
当日出荷
材質(本体)種類スナップフック表面処理クロムメッキ
ステンレス Qボルトフック 水本機械製作所ステンレス Qボルトフック水本機械製作所
509税込560
1個
当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ワンステップ HOJO重量用ワンステップHOJO
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
踏み台として使用する際にステップ部を倒して使用します。
耐荷重(kg)200入数1個
アルミ直角Sフック ハイロジックアルミ直角Sフックハイロジック
439税込483
1パック(2本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
収納などに便利なアルミ製のS字フック。
耐荷重(kg)10
ステンレス パッドアイ ハイロジックステンレス パッドアイハイロジック
709税込780
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類アイプレート
コーティング 洋灯吊 WAKI(和気産業)コーティング 洋灯吊WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
229税込252
1箱(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
種類洋灯吊表面処理(本体)ビニールコーティング
鉄ニッケルヒートン WAKI(和気産業)鉄ニッケルヒートンWAKI(和気産業)
169税込186
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)ニッケルメッキ
5mm シンブル(ステンレス製) エスコ5mm シンブル(ステンレス製)エスコ(3件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)5.2種類シンブル寸法a(mm)5寸法C(mm)13寸法l(mm)20
アイプレート 水本機械製作所アイプレート水本機械製作所
4,898税込5,388
1個
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。材質ステンレス(SUS304)質量(g)327種類アイプレート使用荷重(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.92使用荷重(N)3920
ステンレスSカン ハイロジックステンレスSカンハイロジック
679税込747
1袋(4個)
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス種類Sカン
パッドアイ ステンレス製 水本機械製作所パッドアイ ステンレス製水本機械製作所(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。トラスコ品番849-0917材質ステンレス(SUS304)質量(g)18種類パッドアイ寸法H(mm)30寸法d(mm)4.2寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
吊りフック 水本機械製作所吊りフック水本機械製作所
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法T(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(カットアンカー)
耐荷重に強い シルバーSフック 大 【10個セット】 ユノックス耐荷重に強い シルバーSフック 大 【10個セット】ユノックス
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
材質スチール、クロームメッキ線径(Φmm)約5耐荷重(kg)約10寸法(縦×横)(cm)【外寸】約10.5×5.5
アクセサリースナップ ニッサチェインアクセサリースナップニッサチェイン
189税込208
1個
当日出荷
トラスコ品番128-3931質量(g)6寸法A(mm)40寸法B(mm)4寸法C(mm)8使用荷重(kN)0.01
ウォールフックIP型 ステンレス AIOULE(ふじわら)ウォールフックIP型 ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
Sカン(Sフック)ロング ステンレス製 AIOULE(ふじわら)Sカン(Sフック)ロング ステンレス製AIOULE(ふじわら)
459税込505
1個
当日出荷
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)ロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
金属製Sカン 片閉じタイプ メイワパーツ金属製Sカン 片閉じタイプメイワパーツ
4,498税込4,948
1箱(500個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。
材質種類Sカン
鉄ブロンズ 洋灯吊 WAKI(和気産業)鉄ブロンズ 洋灯吊WAKI(和気産業)
149税込164
1箱(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類洋灯吊表面処理(本体)ブロンズメッキ
鉄ブロンズ 洋折釘 WAKI(和気産業)鉄ブロンズ 洋折釘WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
189税込208
1箱(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類洋折釘表面処理(本体)ブロンズメッキ
6mm シンブル(ステンレス製) エスコ6mm シンブル(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-24材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類シンブル寸法a(mm)6寸法C(mm)16寸法l(mm)25
1.2x10mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.2x10mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
190税込209
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DP-5材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)10線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)2表面処理研磨破断荷重(kg)12.6
ステンレス プレートフック ひめじやステンレス プレートフックひめじや(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類プレートフック
ステンレス ストレートフック 水本機械製作所ステンレス ストレートフック水本機械製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途吊り具として材質ステンレス種類フック寸法B(mm)60
Sカンフック ステンレス製 TRUSCOSカンフック ステンレス製TRUSCO
449税込494
1個
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
楕円リンク ステンレス製 TRUSCO楕円リンク ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
439税込483
1袋(2個)ほか
当日出荷
同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
パイプ用フック スチール製 ニッサチェインパイプ用フック スチール製ニッサチェイン(1件のレビュー)
239税込263
1パック(6個)ほか
当日出荷
パイプに使用できるフックです。
用途パイプ用。材質スチール(SWRM6)材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ種類Sカン仕上ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ロングアイフック 水本機械製作所ロングアイフック水本機械製作所(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として使用。食品加工現場の道具掛けとして使用。材質ステンレス(SUS304)
吊具