8ページ目: 吊具

吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
2,601件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮メッキヒートン WAKI(和気産業)真鍮メッキヒートンWAKI(和気産業)
149税込164
1箱(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)真鍮メッキ
1.2x28.0mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.2x28.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ(1件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DP-28B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)28線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)0.4表面処理研磨破断荷重(kg)2.9
鍛造A型シンブル(スチール製) TRUSCO鍛造A型シンブル(スチール製)TRUSCO(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。 ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。
用途ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として材質種類シンブル規格旧JIS B2802規格準拠表面処理溶融亜鉛メッキ
シートフックD型(ステンレス製) 水本機械製作所シートフックD型(ステンレス製)水本機械製作所
479税込527
1袋
当日出荷
材質ステンレス種類プレートフック寸法d(mm)4寸法T(mm)2.5
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径3mm長さ25mm 水本機械製作所ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径3mm長さ25mm水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途一番スタンダードなジョイント金具です材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-2120材質(本体)ステンレス質量(g)4種類カラビナ寸法L(mm)25寸法S(mm)5寸法D(mm)3寸法W(mm)10表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08
鉄Sカン ハイロジック鉄Sカンハイロジック
219税込241
1袋(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質種類Sカン
オープンアイプレート(ステンレス製) TRUSCOオープンアイプレート(ステンレス製)TRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)
パッドアイ丸カン ステンレス製 水本機械製作所パッドアイ丸カン ステンレス製水本機械製作所(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
Qフック 水本機械製作所Qフック水本機械製作所(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
トラスコ品番849-2247材質ステンレス(SUS304)質量(g)12種類洋灯吊寸法L(mm)47.5ねじ径M-6使用荷重(kg)20寸法S(mm)4.5寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法W(mm)8使用荷重(kN)0.2
トリガースナップ エスコトリガースナップエスコ
245税込270
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト種類トリガースナップリング内径(Φmm)16リング幅(mm)16
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズAIOULE(ふじわら)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質SUS304ステンレス質量(g)105寸法W(mm)28寸法A1(mm)27寸法B1(mm)43H(mm)37h(mm)24仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
ステンレス Qボルトフック 水本機械製作所ステンレス Qボルトフック水本機械製作所
509税込560
1個
当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
洋折釘 ブロンス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)洋折釘 ブロンスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
109税込120
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
洋灯吊 ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)洋灯吊 ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)
109税込120
1パック(5本)ほか
当日出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
二重リング(二重丸カン) 50個パック メイワパーツ二重リング(二重丸カン) 50個パックメイワパーツ
359税込395
1パック(50個)
当日出荷
キーホルダーやチェーンなどの接続部分に。豊富なサイズからお選びいただけます。
材質種類リンク内径(Φmm)10線径(Φmm)0.8表面処理(本体)ニッケルメッキ
金属製Sカン 片閉じタイプ メイワパーツ金属製Sカン 片閉じタイプメイワパーツ
4,498税込4,948
1箱(500個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。
材質種類Sカン
Cリンク TRUSCOCリンクTRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
材質スチール種類スナップフック
PPベルト専用金具 TRUSCOPPベルト専用金具TRUSCO
259税込285
1個
当日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。材質スチール種類リンク表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)20
足長洋灯吊ステンレス WAKI(和気産業)足長洋灯吊ステンレスWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
339税込373
1箱(2個)ほか
当日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレスSUS304種類洋灯吊
鉄ブロンズ 洋灯吊 WAKI(和気産業)鉄ブロンズ 洋灯吊WAKI(和気産業)
149税込164
1箱(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類洋灯吊表面処理(本体)ブロンズメッキ
ステンレス 丸カンスクリュー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス 丸カンスクリューFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類ボルト・スクリュー
3.0mm シンブル(ステンレス製) エスコ3.0mm シンブル(ステンレス製)エスコ
50税込55
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-53材質ステンレス(SUS304)質量(g)3種類シンブル寸法L(mm)18.3寸法D(mm)9.7適合ロープ径(Φmm)3
1.6mm シンブル(ステンレス製) エスコ1.6mm シンブル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-51材質ステンレス(SUS304)質量(g)1種類シンブル寸法L(mm)12.2寸法D(mm)73.1適合ロープ径(Φmm)1.6
1.2x22.0mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.2x22.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
140税込154
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638DP-22B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)8
0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ(1件のレビュー)
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DP-2材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)5.1
20x1.8mm キーリング(ステンレス製/10個) エスコ20x1.8mm キーリング(ステンレス製/10個)エスコ(1件のレビュー)
530税込583
1個
当日出荷
仕様G型リングエスコ品番EA638DM-43材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1.8表面処理研磨
ステンレス キーリング ひめじやステンレス キーリングひめじや(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)20種類リンク内径(Φmm)20使用荷重(kg)4
ステンレス 二重リンク 水本機械製作所ステンレス 二重リンク水本機械製作所(1件のレビュー)
8税込9
1個
当日出荷から5日以内出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス ネットフック はずれ止め付 (フック長さ各種) 水本機械製作所ステンレス ネットフック はずれ止め付 (フック長さ各種)水本機械製作所(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類洋灯吊表面処理(本体)バレル研磨
Sカンフック 水本機械製作所Sカンフック水本機械製作所(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
O型フック 水本機械製作所O型フック水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
ウォールフックPD型 ステンレス製 TRUSCOウォールフックPD型 ステンレス製TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック吊下荷重N(kgf)147(15)使用荷重(kN)0.15
楕円リンク ステンレス製 TRUSCO楕円リンク ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
439税込483
1袋(2個)ほか
当日出荷
同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
豆ブロック 水本機械製作所豆ブロック水本機械製作所(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンリング アイアイステンリングアイアイ(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類リンク
ガンメタカラビナフック AIOULE(ふじわら)ガンメタカラビナフックAIOULE(ふじわら)
999税込1,099
1個
当日出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレスガンメタ
ステンレスダブルリング ジョー・プリンス竹下ステンレスダブルリングジョー・プリンス竹下
14税込15
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
固定フック ステンレス AIOULE(ふじわら)固定フック ステンレスAIOULE(ふじわら)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
チェーンフック ステンレス AIOULE(ふじわら)チェーンフック ステンレスAIOULE(ふじわら)
799税込879
1個
当日出荷
チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。 チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)37種類フック寸法L(mm)80使用荷重(kg)30寸法A(mm)6寸法S(mm)11寸法B(mm)25寸法B1(mm)15適合チェーン線径(Φmm)3~5
ステンレス O型フック 水本機械製作所ステンレス O型フック水本機械製作所
399税込439
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。種類カラビナ
吊具