30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40SMC
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
IZS Series(IZS30-~) SMCIZS Series(IZS30-~)SMC
749税込824
1個
当日出荷から11日以内出荷
静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) ベッセル静電気除去イオンバー (電源外置タイプ)ベッセル
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。 コンパクト&スリムデザインを採用。 放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。 別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。
用途製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に印加電圧(kV)AC3.5(50/60Hz)イオン発生方式交流コロナ放電式除電時間(秒)1以下イオンバランス±50V以内
エアロスタット XC2 シムコ(SIMCO)エアロスタット XC2シムコ(SIMCO)
71,980税込79,178
1台
当日出荷
イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。
用途液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。電子部品の製造、組み立て、検査工程。光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。樹脂成型品の静電気除去。ライフサイエンスアッセンブリトラスコ品番697-6108幅(mm)360高さ(mm)180奥行(mm)190電源(V)100-240VACオゾン発生量0.05ppm以下(距離150mm)最大風量(m3/min)4.25イオンバランス±10V除電方式交流コロナ放電式
静電気除去ハイパワーバー ベッセル静電気除去ハイパワーバーベッセル
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応オプションで、エアーアシストバーも用意。
用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。イオン生成方式交流コロナ放電式付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン使用温度範囲(℃)0~45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)最大接続台数2台
バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)バータイプヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
79,980税込87,978特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
放電方式パルスAC方式使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65使用エアー圧力(MPa)最大0.5イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RHケースアース方式フローティング放電出力電圧(V)約7000使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS41SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
イオナイザ(バータイプ) IZS42 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS42SMC
93,980税込103,378
1個
当日出荷から19日以内出荷
・デュアルACタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
イオナイザ (IZS31-N~) SMCイオナイザ (IZS31-N~)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ用オートバランスセンサ SMCイオナイザ用オートバランスセンサSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ用中間ケーブルA/B SMCイオナイザ用中間ケーブルA/BSMC
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ (IZS31-B~) SMCイオナイザ (IZS31-B~)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
放電針 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアロスタット PC2 シムコ(SIMCO)エアロスタット PC2シムコ(SIMCO)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。
用途液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。電子部品の製造、組み立て、検査工程。光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。樹脂成型品の静電気除去。トラスコ品番697-6106幅(mm)173高さ(mm)231奥行(mm)84電源(V)100-240VACオゾン発生量0.05ppm以下(距離150mm)最大風量(m3/min)3.65イオンバランス±10V除電方式交流コロナ放電方式
IZTP40_41_42 - 個別手配用高電圧電源モジュール SMCIZTP40_41_42 - 個別手配用高電圧電源モジュールSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
放電部保護カバー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電部保護カバーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ヘッドに装着することで、放電針からの感電を防止することができます。
材質ポリカーボネート質量(g)20適応ER-X016/X032/X048/X064用
スポットタイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スポットタイプヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
放電方式パルスAC方式(放電周波数50Hz/20Hzが使用可能)付属品ヘッド取付金具(出荷時に装着済み)材質本体ケース:SUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針ユニット:PFAおよびタングステン質量(g)約370周波数(Hz)50/20ケーブル長(m)1.2使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用周囲温度(℃)0~40(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65使用エアー圧力(MPa)最大0.5イオンバランス±30V以下(除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RH除電時間(秒)0.3以下(除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア60L/min(0.3MPa)の条件での代表例)ケースアース方式フローティング放電出力電圧(V)約±7000耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間除電有効長(mm)約50mm使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820P) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-820P)SMC
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バー全長(mm)820電極(-) 高速除電カートリッジ材質(電極針)タングステン入出力(P) PNPケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)ブラケット(B) ブラケット付
IZS4 - イオナイザ(IZS41-640P) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-640P)SMC
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)640電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-580P) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-580P)SMC
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)580電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-460P) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-460P)SMC
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)460電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-400P) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-400P)SMC
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
IZS4 - イオナイザ(IZS41-340P) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-340P)SMC
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
IZS4 - イオナイザ(IZS41-340CP) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-340CP)SMC
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
IZS4 - イオナイザ(IZS40) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS40)SMC
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
I Series(IZS31) SMCI Series(IZS31)SMC
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS41SMC
85,980税込94,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
イオナイザ (IZS31-7~) SMCイオナイザ (IZS31-7~)SMC
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ (IZS31-620~) SMCイオナイザ (IZS31-620~)SMC
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
バー全長(mm)620
イオナイザ (IZS31-3~) SMCイオナイザ (IZS31-3~)SMC
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

除電電極特集
おすすめ人気ランキング
バー型除電電極