バー型除電電極 :「除電器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
・スタンダードタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
ACタイプのイオン生成方式です。
コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。
高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。
高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、
出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源200V
ACタイプのイオン生成方式です。
コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。
高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。
高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、
出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源100V
帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。
コンパクト&スリムデザインを採用。
放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。
別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。
用途製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に
印加電圧(kV)AC3.5(50/60Hz)
イオン発生方式交流コロナ放電式
除電時間(秒)1以下
イオンバランス±50V以内
超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。
用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。
イオン生成方式交流コロナ放電式
付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)
適合高圧電源:GP-1 4kV
種別高電圧印加式除電器
材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン
使用温度範囲(℃)0~45
ケーブル長(m)高圧:3
構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)
使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)
寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)
保存温度範囲(℃)0~50
保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )
コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4
設置場所屋内
印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)
最大接続台数2台
放電方式パルスAC方式
使用流体空気(乾燥したクリーンエア)
使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65
使用エアー圧力(MPa)最大0.5
イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)
使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RH
ケースアース方式フローティング
放電出力電圧(V)約7000
使用周囲標高(m)2000以下
オゾン発生量(ppm)0.01以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
1個
¥99,980
税込¥109,978
20日以内出荷
1個
¥92,980
税込¥102,278
10日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
20日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)
バー全長(mm)940
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)940
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(P) PNP
材質(電極針)タングステン
ブラケット(B) ブラケット付
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)880
電極(J) 省エネ除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)
バー全長(mm)820
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
材質(電極針)タングステン
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)820
電極(K) 省エネ除電カートリッジ
入出力(-) NPN
材質(電極針)シリコン
ブラケット(B) ブラケット付
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)
バー全長(mm)760
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(P) PNP
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
ブラケット(-) ブラケットなし
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(N) 電源ケーブルなし
バー全長(mm)700
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
1個
¥97,980
税込¥107,778
10日以内出荷
ブラケット(-) ブラケットなし
センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)
ケーブル(N) 電源ケーブルなし
バー全長(mm)700
電極(K) 省エネ除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)シリコン
1個
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)700
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(08) Φ8ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)640
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(P) PNP
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
ブラケット(B) ブラケット付
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)640
電極(C) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)シリコン
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
ブラケット(-) ブラケットなし
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(N) 電源ケーブルなし
バー全長(mm)580
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(P) PNP
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)580
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(P) PNP
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
ブラケット(-) ブラケットなし
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)
バー全長(mm)520
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
1個
¥98,980
税込¥108,878
10日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付
センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)
ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)
バー全長(mm)520
電極(J) 省エネ除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付
センサー(F) フィードバックセンサ
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)460
電極(J) 省エネ除電カートリッジ
入出力(P) PNP
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
ブラケット(-) ブラケットなし
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)
バー全長(mm)460
電極(C) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)シリコン
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
バー全長(mm)460
電極(-) 高速除電カートリッジ
材質(電極針)タングステン
入出力(-) NPN
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります
- 卓上型
- ブロア型
- 設置型
- バー型除電電極
- 除電器(静電気除去装置)オプション
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。