3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
42.7(3)
軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1377~2994 ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当) 質量(kg)74 許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)57~134 材質(ローラー部)ステンレス 機高(mm)525~825 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,098,000 税込1,207,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1836~3992 ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当) 質量(kg)96 許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)57~134 材質(ローラー部)ステンレス 機高(mm)525~825 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498,000 税込1,647,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)918~1996 ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当) 質量(kg)51 許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)57~134 材質(ローラー部)ステンレス 機高(mm)525~825 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
759,800 税込835,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング