絞り込み
ローラー径(Φmm)
  • 19(4)
  • 38(5)
  • 60.5(1)
機長(mm)
  • 1000(8)
  • 1500(8)
  • 2000(7)
材質(ローラー部)
  • ステンレス(10)
ブランド
  • セントラルコンベヤー
  • 三鈴工機(33)
  • オークラ輸送機(12)
  • メイキコウ(11)
  • マキテック(6)
  • TRUSCO(2)
  • テラウチ(寺内製作所)(2)
  • SST(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー径(Φmm)から絞り込む
19(4)
38(5)
60.5(1)
  • ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812 セントラルコンベヤー

    ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812

    セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    オールステンレス製の防錆タイプです。
    シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2フレーム(mm)60×30×2t
  • ステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型) セントラルコンベヤー

    ステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型)

    セントラルコンベヤー
    44,980税込49,478
    1台
    10日以内出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)20
  • ステンレスローラーコンベヤ(MRU1906型) セントラルコンベヤー

    ステンレスローラーコンベヤ(MRU1906型)

    セントラルコンベヤー
    94,980税込104,478
    1台
    10日以内出荷
    オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。
    材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)20肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)19
  • ステンレスローラコンベヤ MRU セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤ MRU

    セントラルコンベヤー
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269
  • ステンレスローラコンベヤMRU3812 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU3812

    セントラルコンベヤー
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)202018年トラスコ掲載ページ8 1269
  • ステンレスローラコンベヤMRU3812型 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU3812型

    セントラルコンベヤー
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269
  • ステンレスローラコンベヤMRU1906 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU1906

    セントラルコンベヤー
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。
    仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ8 1268
  • ステンレスローラコンベヤMRU1906型 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU1906型

    セントラルコンベヤー
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
    仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ8 1268
  • ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012 セントラルコンベヤー

    ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012

    セントラルコンベヤー
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    オールステンレス製の防錆タイプです。
    シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)60.5×1.5フレーム(mm)90×30×2t
  • ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906 セントラルコンベヤー

    ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906

    セントラルコンベヤー
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    オールステンレス製の防錆タイプです。
    シャフト6パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)19.0×1.2フレーム(mm)60×30×2t

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス製